- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- へルールのおすすめ人気ランキング
へルールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,853件の「へルール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルール」、「ヘルール 15A」、「ヘルール 継手」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質
SUS304
形状
ヘルール
サニタリー継手
種類
サニタリー継手
サニタリー継手
形状
ソケット
材質
SUS304
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
種類
サニタリー継手
形状
キャップ
材質
SUS304
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
異径タイプもあります。
材質
SUS304
形状
ヘルール
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
エルボ90°
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
寸法E(mm)
42
種類
サニタリー継手
形状
キャップ
材質
SUS316L
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
メネジアダプター
寸法L(mm)
21
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
38.1
材質
SUS304
形状
レジューサ
種類
サニタリー継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
仕様
ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品
形状
ヘルール
種類
サニタリー継手
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用温度(℃)
-30~150
材質(ホース)
Si
材質(補強材)
ポリエステル糸
材質
SUS316L
形状
アダプタ
種類
ヘルール管用ネジアダプタ