- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- ほこりとり ほうきのおすすめ人気ランキング
ほこりとり ほうきのおすすめ人気ランキング
2025/07/21更新101件の「ほこりとり ほうき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所 蜘蛛の巣取り」、「蜘蛛の巣 駆除」、「軒下 掃除」などの商品も取り扱っております。
天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)
1300~2750
トラスコ品番
471-6205
材質
ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)
質量(g)
430
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
アルミ柄伸縮3段タイプです。
幅×長さ(mm)
110×1360~2800
トラスコ品番
819-5468
材質
ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)/ウレタン
幅(mm)
110
質量(g)
470
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミ製3段伸縮式。ハサミでカットすれば硬さを調整できます。
用途クモの巣とり、マンション管理に最適。
寸法(mm)
1300~2850(伸縮)
材質
天然きび・アルミ
全長(mm)
1300~2850
サイズ(cm)
130~285(伸縮)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。
用途クモの巣取り
付属品
シート(約35×35cm)3枚
材質
ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)
質量(g)
約950
全長(m)
約2.1~4.7
1本
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
長さ(mm)
1400~2940
トラスコ品番
115-7877
材質
ポリプロピレン、アルミ合金、EVA樹脂
幅(mm)
70
質量(g)
560
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番
368-5195
材質
毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線
寸法(mm)
140×385
幅W(mm)
140
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハードでコンパクトな穂先が、狭い所のゴミを掻き出します。最長1300mmまで伸ばす事ができ、お庭の樹木やカーポート、軒下、室外機裏、高くて狭い場所の蜘蛛の巣除去や清掃に大変便利です。アルミパイプで軽く十分片手で使える為、手を伸ばせば3M上の清掃も可能です。軒下やシンボルツリーなどの蜘蛛の巣取りにも最適です。
用途お家周りの清掃作業。
材質
柄部:アルミ 穂先:PP
全長(mm)
最短約800~最長約1300
タイプ
伸縮
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シートを巻くから絡んだクモの巣が簡単に取れる。
用途クモの巣取り
材質
ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)
全長(cm)
約31
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm)
約210~470
質量(g)
約1000
材質(ブラシ部)
樹脂
材質(柄部)
アルミ
拭き幅(cm)
約29
1本
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
最長2.6m、高所のクモの巣やホコリを取るブラシ。ブラシ部は水洗いできるので清潔な状態でご使用できます。
ブラシ部は取り外してハンディタイプとして使えます。
用途天井・屋根・壁・街灯など高所のホコリ・クモの巣取り。
材質
ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂
全長(mm)
約1300~2600
ブラシ幅(mm)
約150
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブラシにシートを巻き付けることで、ブラシを汚さずシートから突き出したブラシがクモの巣をかき取ります。均一の力でまんべんなく壁をブラッシングできるT型形状。角にたまったクモの巣など、使用する場所に応じてヘッドの角度を6段階に調整できます。縦横、どんな動きにも対応できるので、こびりついたクモの巣さえも取り除きます。全長約140cmと天井にもラクラク届く長さ。柄を外してハンディタイプとしても使えます。
用途玄関まわり・軒下・ガレージ・植木などのホコリやクモの巣取りに
付属品
シート3枚(約35×35cm)
材質
(柄)樹脂被覆鋼管、(プラシ)ポリプロピレン、(ヘッド)ポリプロピレン、(シート)ナイロン
質量(g)
約420
全長(cm)
約90~140
拭き幅(cm)
約25
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
天井のクモの巣や照明のホコリ払いに便利です。
トラスコ品番
782-3401
材質
ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
365×360×95
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
A008伸縮式天井箒3段アルミ柄の専用取り替えヘッドです。
長さ(mm)
330
トラスコ品番
819-5469
材質
ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
110
質量(g)
150
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
柄は三段伸縮のロングタイプを採用しているので、軒下、庇、外壁、天井のスミまで届きます。全長約134cm~287cmに伸縮するので、建材の高さに合せて調整して使用できます。穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ヘッドと柄を取り外すことができます。取り外したヘッドはハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄はアルミ製なので、女性が使用しても軽くて安心です。すべりにくいグリップ付きです。
用途ホコリやスス、クモの巣払いに
全長(cm)
約134~287
材質
(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂、(柄)アルミ
質量(g)
約500
1本
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。
(使用環境、気象条件により異なります)
●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
●セアカゴケグモにも効く
適合害虫
クモ類
シリーズ
クモの巣消滅ジェット
利用場所
屋外
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)
510
材質(ブラシ部)
シダ
ブラシ幅(mm)
200
長さ(mm)
1400
種類
シダホウキ
柄の形状
継ぎ柄
材質(柄部)
スチール、ABS
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
組立方法
商品タイプ
本体
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)