ほたるスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
175件の「ほたるスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内灯スイッチ」、「パイロット ほたる スイッチ」、「光るスイッチ」などの商品も取り扱っております。
ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式 B(片切) 仕様 ネーム無し 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷



1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式 片切 トラスコ品番 763-2649 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片切。ネーム付。
定格電圧(V) 300 AC(表示ランプは100V用) 定格電流(A) 15
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

回路方式 片切 仕様 モダンプレート付 トラスコ品番 763-2363 寸法(mm) 180×90×45 ミルキーホワイト 質量(g) 111 定格 15A 300V AC 結線方式 片切
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式 C(3路) 仕様 ネーム無し 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷




1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷



回路方式 B(片切) トラスコ品番 763-2339 ミルキーホワイト タイプ ネームカバー付、モダンプレート付 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
889 税込978
当日出荷