ほたるスイッチ 換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
114件の「ほたるスイッチ 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇スイッチ」、「コスモ 換気扇 スイッチ」、「トイレスイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ミルキーホワイト 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 4 負荷容量 0.1~4A。100Vの場合:10~400W。200Vの場合:20~800W
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式 半導体制御方式 使用電圧範囲(V) AC 90 V ~AC 110 定格 0.5A 100V AC 温度上昇 端子部 45 ℃ 以下 引張強度 100 N 1 分間 耐熱性 70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格 JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷 5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min) 1200
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式 B(片切) 仕様 ネーム無し 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷


パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様 0.5A 110V AC 回路方式 半導体制御方式 結線方式 ねじなし端子
1個
4,998 税込5,498
当日出荷