- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ほたるスイッチ 3路のおすすめ人気ランキング
ほたるスイッチ 3路のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「ほたるスイッチ 3路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内スイッチ」、「コスモスイッチ 3路 ほたる」、「3線スイッチ」などの商品も取り扱っております。
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式
C(3路)
仕様
ネーム無し
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
3路
仕様
埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4
適合電流(A)
負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式
B(片切)
仕様
ネーム無し
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ランプは橙色に光ります。
回路方式
B(片切)3線式
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
用途100V用
回路方式
片切
仕様
片切(B)、3線式
定格電流(A)
15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
回路方式
C(3路)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
3路。ネーム付。15A-300V AC(表示ランプは100V用)
1セット(10個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
4
負荷容量
0.1~4A。100Vの場合:10~400W。200Vの場合:20~800W
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15