ぼんぼりのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
132件の「ぼんぼり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 グラウンド」、「投光機」、「提灯」などの商品も取り扱っております。
和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容 50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg) 三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm) バルーン:500 高さ(mm) 小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V) 100~240 定格電圧(V) ファン:DC24 定格電流(A) 0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz) 50/60 型番 小型三脚:BL-200-ST 保証期間 1年 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として 仕様 【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm 付属品 灯具カバー・三脚カバー付 セット内容 210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】 質量(kg) 8.4(三脚スタンド含) 電源(V) AC100(50/60Hz) 電圧(V) 100~240 定格電流(A) 2.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キタムラ産業LEDバルーン
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W) 90~260 電球の種類 LED 全光束(Lm) (最大)41000 寸法(mm) 1416×1226×1491~3200 質量(kg) 約22.5(収納ケース含む) 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) (AC)100~240 芯数 2芯・3芯兼用 使用環境温度(℃) -10~40 素子 (発光)白LED 効率 (発光)158Lm/W 使用環境湿度(%) 95RH以下 調光方式 調光ボリューム
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷

6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
ランプ全光束(Lm) 13600 ランプの種類 LED(高輝度白色) 消費電力(W) 25 仕様 (マスト落下防止装置)ピン差込み式 セット内容 全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド 材質 (マスト)スチール 種類 全光バルーンタイプ 段数 2段 電源 商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1500×1300×2565~1755 電源電圧(V) 単相100 脚数(本) 3 乾燥質量(kg) 14 電源周波数(Hz) 50/60 昇降方式 手動伸縮 灯数 4 作業高さ(mm) 2565~1755
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様 三脚式 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×610×1050~1380 使用場所 屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

電球の種類 メタルハライドランプ トラスコ品番 851-3961 質量(kg) 19.7 芯数 2芯・3芯兼用
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 直径(Φmm) 850(バルーン) 形式 急落下防止式伸縮3段(ポール) 消費電力(W) 90~300
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です 電源タイプ 電源コード式 付属品 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg) 8.9 定格 100V・120W(50/60Hz兼用) コンセント定格 2P・12A・125V 接地付 コンセント形状 単相100V接地付・15A・125V型 電線仕様-長さ(m) 5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 500×620 照明装置 120W白色LED 芯数 2芯・3芯兼用 電線仕様-種別 VCT(接地付) 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電球の種類 LED
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品 三脚・バッテリーおよびインバータ 質量(kg) 6.5(灯具1.9・三脚4.5) 電源(V) AC90-265(50/60Hz) 全高(mm) 2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き) 色温度(K) 5500 使用可能温度範囲 -10~40℃ 寿命 40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 演色指数(Ra) 88 開脚径(mm) (三脚)最大Φ1200
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様 調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg) 約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 規格 CE、PSE 電圧(V) 100~240 定格電圧(V) ファン:DC24 定格電流(A) 5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 432(全灯)、216(半灯) 型番 中型三脚:BL-500STM 保護等級 IP55 保証期間 1年 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m) 5 材質 ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×738×880~1,850 保護等級 IP65 芯数 2芯・3芯兼用 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 電源タイプ 3極防水プラグ LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) AC100~240 定格周波数(Hz) 50/60 保護等級 IP55 電球の種類 LED
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。 付属品 灯具カバー、三脚カバー トラスコ品番 229-3960 幅(mm) 910 直径(Φmm) バルーン:600 高さ(mm) 2485 タイプ 全灯固定 奥行(mm) 800 電圧(V) 100~240 消費電力(W) 110 コード長さ(m) 5.35 最高高さ(mm) バルーン:450 定格寿命(時間) 50000 保護等級 IP55 寿命 球:50000時間 電源タイプ AC100~240 防水仕様 IP55 アズワン品番 64-9305-89 直径(mm) 600 明るさ(Lm) 14000
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

「スタイリッシュLED投光器(三脚付)」と「150Wポータブル電源」に加え、持ち運びに便利な「スタイリッシュ防水バッグ」の3点セットです(総重量たったの約4.5kg)。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かせて2000ルーメンと強力!ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど閉所などの作業用電源に最適です。付属のACアダプタは「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心してご購入いただけます。防水バッグ:お客様の声にお答えして専用の防水バッグをご用意しました!
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場などアウトドア・レジャー、避難所での静粛な照明のお供に。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。防水バッグは濡らしたくない書類・精密機械類・計測器等の運搬に。「手持ち」「肩掛け」「リュックスタイル」と状況に応じて運搬スタイルを変化させて使用できます。 保護等級 IP44 (LED投光器) 仕様 【電源寿命】500回 セット内容 LED投光器、専用三脚、大容量リチウムポリマー電池、車載シガーソケットアダプタ、カーチャージャー、ACアダプタ充電器、防水バッグ、ショルダーベルト2本 材質 LED投光器本体ABS、三脚:スチール、電源:ABS、防水バッグ:ターポリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175、防水バッグ:370×580 安全性 【電源】M.S.P倍安全技術(5層保護) 充電時間(時間) 7~8(DC15V/2A・満充電) バッテリー容量(mAh) 40800/ 150Wh 総質量(kg) 約4.5(3点セット)
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍! 仕様 SMD LEDチップ使用 付属品 フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー 質量(g) 4500 タイプ 電源コード式 周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH)(mm) 850×1600 定格電圧(V) AC100~200 色温度(K) 6400 防水仕様 IP54(雨天時は使用不可)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

「スタイリッシュLED投光器 三脚付き」と「150Wポータブル電源」のセットになります。 スタイリッシュLED投光器に、ポータブル電源が付いているのでコンセントの無い場所や、野外での使用も可能になります。 投光器、ポータブル電源、トータルでの重量はわずか4kg。 今まで同じ明かりを使用する場合には発電機等を使うことが多く、騒音と重さが問題でしたが、 ポータブル電源を使用することで、騒音が無くなり、重さも1/4~1/5になり持ち運びも大変楽になりました。
用途コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として 仕様 三脚式 付属品 本体×1、15V/4.5A充電器×1、車載アダプタ×1、 コンセント×1、説明書×1 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 投光器:2.5、電源:1.5 電源 4×(USB)5/3.5A、出力:12/15A(MAX) 温度範囲(℃) (電源)20~-80 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175 容量(W) 180 湿度測定範囲(%) (電源)10~-90 バッテリー 三元リチウムポリマー 安全性 M.S.P倍安全技術(5層保護) 寿命 (電源連続使用)500以上 充電時間(時間) 7~8(MAX/DC15V) バッテリー容量(mAh) 40800 使用場所 屋内・屋外用
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷

地球環境に優しい、瞬時に点灯、長寿命のLED タイプのバルーンライトです。瞬時再点灯が可能な為、緊急災害時や防犯・防災に威力を発揮します。建築・土木などの現場工事や防災・イベント照明に最適です。LED152W(12.7W × 12 灯)で全光束約21000lm の優れた発光効率により環境に優しいです。360°全方向照射で省エネ&エコロジーです。
用途現場工事やイベント会場、または緊急時の防災に。 電球の種類 LED 使用場所 屋外 定格消費電力(W) 180 全光束(Lm) 約21000 コード長さ(m) 5(スイッチ付電源コード) 寸法(mm) バルーン:600 寸法(幅W×高さH)(mm) 三脚/展開時:980×1200~2000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 1.8 エネルギー消費効率(Lm/W) 137.7 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 約40000
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質 (本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V) 100 色温度(K) 6000 電線仕様 VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性 完全防水タイプ LED寿命(時間) 30000 照射角 120度 防水性 IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品 収納バッグ セット内容 灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L) 質量(kg) 灯具/2.5、三脚/1.6 タイプ 三脚セット 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425 適合電線(mm2) VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m) 約5 保護等級 IP65 入力プラグ ポッキンプラグ 色温度(K) 5000 使用電球 LED 寿命 球:約50000時間 使用環境温度(℃) -15~40 光源色 昼白色 LED 150W アース端子 あり 使用場所 屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V) 90~125 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) HIGI/19200、LOW/10900 電球の種類 LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様 調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg) 約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26 電源(V) AC100(50/60Hz) 規格 CE、PSE 電圧(V) 100~240 定格電圧(V) ファン:DC24 キャスター 2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 中型台車:1555~2300×740×1070 定格電流(A) 5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz) 50/60 型番 中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500 保護等級 IP55 保証期間 1年 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)