- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- まいど亀ボールのおすすめ人気ランキング
まいど亀ボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新74件の「まいど亀ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亀ボール」、「満水試験治具」、「配管 止水」などの商品も取り扱っております。
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です
水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
50Φ~60Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。
3サイズのドレインにセットできます。
用途防水施工時の水張り試験用ボール
適合
100、125、150用
トラスコ品番
255-0669
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
2.4
摘要
100、125、150用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
防水施工時の水はり試験用のボールです。空気入れ(虫ピン)で簡単に膨らみ、ドレンの開口部などに本商品で栓をすることで水が漏れるのを防ぎます。色はレッドで、空気入れ(虫ピン)の管のサイズは、直径75mm~100mmまでが適応します。
用途防水施工時の水張り試験用に。
色
レッド
管径(Φmm)
(空気入れ)75~100
肉厚(mm)
2.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めコルクタイプが誕生!!!!
空気を入れる必要がなく、割れてしまう心配もなし!!
40Φ~50Φのドレンや穴にガッチリ入るから安心!!
手のひらで押したり、ハンマーでたたいて押し込むとさらに深く入ります。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合品番
BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
(最大)0.09
背圧許容度
水頭高さ(最大)/9m
圧力
(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様
SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号
QS-200018-A
材質
SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)
0.25(本体注入空気圧)
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
材質
NBR
厚さ(mm)
13
適合内径(Φmm)
185
アズワン品番
64-6510-36
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)
約160
深さ(mm)
約200
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
ボール用空気入れ
色
ブル-
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質
NBR
直径(Φmm)
185
適合内径(Φmm)
185
アズワン品番
65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6843
セット内容
Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)
1.7
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
100
付属品
空気注入用ストロー