みてるちゃんのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
26件の「みてるちゃん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定点カメラ」、「リモート カメラ」、「防水 防犯カメラ」などの商品も取り扱っております。
外出先から自宅を見守る!
使用場所 屋内 保護等級 なし 形状 ドーム型 セット内容 本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質 ABS・ガラス・鉄 質量(g) 約175 消費電力(W) 10 電源 USB電源 対応OS iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7×8.5×10.5 対応メモリーカード microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様 暗視モード:〇 形状 ドーム型 質量(g) 約170 消費電力(W) 10 電源 USB給電 DC5V/1A 対応OS iOS9.0以降、android4.4以降 入力感度 マイク:-42dB レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m) 有効:約2.5 セキュリティ WPA(2)-PSK 直径×高さ(cm) 本体:Φ7.5×11 画素数 【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所 屋内 主材質 ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個) 赤外線×6 インピーダンス(Ω) 8 映像圧縮方式 H.264/MP4 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート 最大:約12FPS Wi-Fi 2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式 G.711A イメージセンサー 1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカード microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
画素数 300万 センサー 1/2.7”CMOS Sensor シャッター 自動シャッター レンズ F2.0,広角104° モード 【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式 デジタルノイズリダクション 3Dデジタルノイズリダクション ダイナミックレンジ デジタルワイドダイナミック 照射距離(m) 10(赤外線/環境により異なる) 映像圧縮方式 H.2645/H.264 解像度 主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360 フレームレート 最大15fps、ネット環境によって自動調整 対応 プライバシーマスキング/クラウド保存 保存形式 microSDカード最大128GB 適合規格 IEEE802.11b、802.11g、802.11n 無線通信方式 2.4GHz~2.4835GHz 動作温湿度範囲 -10~45℃/95%未満(結露なし) 電源 DC5V/1A microUSB 仕様 【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz 使用場所 屋内
1台
5,223 税込5,745
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級 IP66(本体のみ) 付属品 ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約400 視野角 (水平)約88° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 同期方式 内部同期 撮像素子 1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m) (赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様 【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 質量(g) 190 電源 5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71 x 112x 71 入力 5V1AmicroUSB レンズ F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応 iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格 IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体 【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度 【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角 (水平)360°/(垂直)270° 対応フォーマット (動画)mp4/(静止画)png 色(本体) ホワイト セキュリティ WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所 屋内 無線通信方式 無線LAN(Wi-Fi) 可動範囲 (水平)355°/(垂直)108° アプリケーション Smart Life 動作温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps) 15(通常)/10(暗視) イメージセンサー 1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz) 2.4 (5GHz非対応)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m) 10×4(電源・信号一体型) 機能 赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V) AC100(50/60Hz) 電力(W) 8.5 センサー感知方式 赤外線探知方式 センサー探知範囲 約3m時110度・約7m時90度 画素数 【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度 【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲 水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式 H.264 フレームレート 1~15fps 作動時間(秒) 約25・約35・約65(録画/点灯) 光源 LED 0.5W×12個 明るさ(Lm) 最大300(10~100%調光可能) 規格 【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz) 2.4 セキュリティ WPA/WPA2 対応OS iOS 16以降、Android 12以降 対応SDカード microSD Class10 256GBまで 付属品 取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm) 89 奥行(mm) 65 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約128 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA) (最大)約280 レンズサイズ(mm) 3.6 視野角 水平:約79° S/N比 50dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/60秒~1/100000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容 1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g) 約600 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約700 光源 LED8灯(8W) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 防塵防水性能 IP66 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 動作温度(℃) -10~40 製品サイズ(mm) 約85×215×125~215 点灯回数 <満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。 人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。 付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。 日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容 CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g) 約215(ACアダプタ含まず) 規格 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 電源 DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電) 対応OS Android OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上 表示 オーバーレイ:日時 チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f:3.6 mm、F:2.0 設定方式 WPS非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約112×70×70 インターフェース RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット 解像度 最大 FHD 1080p(1920×1080) 保証期間 1年間 環境対応 RoHS(10物質) 動作範囲 パン:345度、チルト:90度 映像素子 1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 LED ステータス 耐水性 なし 動作湿度(%) 15~85(結露なきこと) 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 セキュリティ WPA2-AES 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m) 対応ファイル microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32 フレームレート 最大15フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平) 動作温度範囲(℃) 0~50 LAN設定 自動(DHCPサーバによる割当て) 音声圧縮方式 G.711a 画像圧縮方式 静止画:JPEG、動画:H.264 容量(GB) microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 通信周波数帯域(GHz) 2.4
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g) 338(電池含まず) 形式 静止画/JPEG、動画/AVI 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×73×136 レンズ f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 液晶サイズ 2.4inchTFTモニター 解像度 【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240 センサー効範囲 人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) トリガー 撮影速度:0.5秒 動画 動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画 連続撮影可能枚数 最大3枚 アズワン品番 64-0909-16 記録メディア microSD(SDHC規格)最大32GB 人感センサ検出距離(m) 最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 イメージセンサー 500万画素 赤外線ライト LED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯カメラ 屋外タイプ
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容 カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル 材質 アルミ、ガラス、金属 寸法(mm) 本体:70×68×165 動作環境 対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz 使用場所 屋外 アズワン品番 64-8300-41
1台
11,637 税込12,801
当日出荷

300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm) 84×199.9 質量(g) 約350 コード長さ(m) 約2 レンズ 4o、F2.0、視野角104° センサー 1/3"CMOSSensor 対応 バックライト補正 電源(DC-V) 12/1A 解像度 2304×1296(16:9) 動作温度、湿度範囲 -20~50、湿度95%未満(結露なし) 使用場所 屋外 防水保護等級 IP66 フレームレート 2304×1296@15fps/640x360@15fps 音声 圧縮:G711A/AAC 赤外線投光距離 約20m(環境により異なります) ビデオ仕様 圧縮:H.264,H.265 対応SDカード 最大256GBmicro-SDカード対応 有線LAN Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) 無線LAN 2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) オーディオ エンコード形式:AAC/G711A
1個
15,181 税込16,699
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷