みのむしリード線のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
95件の「みのむしリード線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ付きクリップ」、「ミノムシクリップ」、「リード線」などの商品も取り扱っております。
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
1袋(4色×1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内容 電気の通り道 コード長さ(mm) 500 クリップ長さ(mm) 30 科目 理科 準拠 理科小学校3年
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ リード線付 軸径(Φmm) 1.5 寸法G(mm) 7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 みの虫クリップ(赤・黒)各1個、ビニールコード(約30cm)×2
1個
399 税込439
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,600 税込5,060
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質 本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール 全長(mm) 500 サイズ S 通電電流(A) 2(最大) DC12 クリップ U-0101 リード線 0.1sq 耐電圧(V) (絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
3,998 税込4,398
当日出荷


みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A) (最大)1 125VAC コード長さ(mm) 500 コード VSF03sq クリップ (みのむし)U-0102 ヒューズ 30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる 全長(mm) 250 絶縁耐圧 AC2000V 1分以上 リード線 0.1スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バナナプラグ-ワニ口
長さ(m) 約1.2 アズワン品番 64-4286-97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ナリカリード線
規格 20芯、両ミノムシ 材質(クリップ) 真鍮(ニッケルメッキ)
1セット(10本)
3,100 税込3,410
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質 本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール サイズ S リード線 0.1sq 全長(mm) 500 通電電流(A) 2(最大) DC12 耐電圧(V) (絶縁)AC1,000(1分以上) クリップ U-0101
1袋(6色×6本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A) 2 仕様 先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様 使用ケーブル:0.1スケアー セット内容 赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ 長さ(mm) 450 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
779 税込857
当日出荷