- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- みみもとくんのおすすめ人気ランキング
みみもとくんのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新35件の「みみもとくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集音器」、「骨伝導マイクヘッドセット」、「骨伝導イヤホン 有線」などの商品も取り扱っております。
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品
充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)
集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約171.2×43.3×100.8
電池
内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子
ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)
約3
スピーカー
9×25mm×2
入力電源
USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)
500+500
電池使用時間(時間)
集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
利得(dB)
42
イヤホン形状
首掛け式
付属品
ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1
質量(g)
【送信機】約100、【スピーカー】約630
電源(V)
DC5(付属のACアダプターを使用)
出力
【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1
最大出力(W)
【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)
方式
【リモコン】赤外線方式
入力
【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)
連続使用時間(時間)
約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)
機能
強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ
充電時間(時間)
約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作キー
はっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源
適合メーカー
ソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります
変調方式
その他の方式
通信距離(m)
【与干渉】80、【見通し】30
周波数帯域(GHz)
2.4帯
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品
イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
質量(g)
約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源
単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×92×14
プラグ(mm)
Φ3.5/4極ミニプラグ
電池寿命
(連続使用時)約130時間
音圧レベル(dB)
(最大)112
特性
3段階の切替可能(N・M・W)
インピーダンス(Ω)
8
利得(dB)
(最大音響)約35
イヤホン形状
カナル型
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色
ホワイト
質量(kg)
0.1
出力
イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源
単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター
最大出力(W)
スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×90×81
保証期間
お買い上げ日より1年
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品
ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)
5
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
充電時間
約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット
52mm
直径×高さ(cm)
スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)
内蔵リチウムイオン電池:2000
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー
人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載
テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属
音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ
大型TVでもゆとりある5mロングコード
約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様
実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載
ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます
5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品
変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)
約306(乾電池含まず)
電源(V)
DC6、単3形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)
3×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×108×74.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)
約70
接続端子
Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)
スピーカー
口径66mm×1
取扱説明書
(1.59MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耳に当てるだけで使いやすいマイクレシーバーです。胸ポケットに入る薄型タイプで持ち運びに便利。
質量(g)
65
電源
単4乾電池×1コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×16×130
松吉医科器械コード
24-3586-00
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
適合
GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品
専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)
骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度
骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)
骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー
骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)
20~20k(A2DP)
充電時間(時間)
約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80(結露なしにて)
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
8
防水性
骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書
(5.55MB)
音圧感度(dB)
83.5
変調方式
GFSK
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)
2402~2480
連続待受時間
約30日
対応コーデック
SBC、AAC
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品
ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)
26(乾電池含まず)
電源
DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)
3~5
音圧レベル(dB)
96±3
インピーダンス(Ω)
16
イヤホン形状
カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
耐雨性可
質量(g)
350
定格電圧(V)
DC 12~24
定格電流(A)
0.1以下
音圧レベル(dB)
90±5(断続)
音声内容
ピンポン バックします
発音体
スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
クリアに聞こえるスピーカー。
2つの高音質マイクを搭載。
周囲を気にせずクリアなサウンド。
マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。
- /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。
防滴仕様でキッチンでの使用も可能。
選べる2色のカラーバリエーション。
USB Type-C(TM)対応。
疲れにくい装着感・軽量設計。
耳をふさがず快適に。
2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。
Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様
ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇
付属品
USB Type-C ケーブル×1
質量(g)
約113
電圧(V)
5
出力
Bluetooth標準規格Power Class1
電源
リチウムイオンバッテリー
接続方式
Bluetooth
連続使用時間(時間)
約20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大:約191×49×185
マイクロホン
形式:MEMS、指向特性:全指向性
通信方式
Bluetooth標準規格ver5.1
オートパワーオフ
〇
充電時間(時間)
約4
スピーカー
フルレンジ
電源タイプ
DC
内蔵電池
〇
バッテリー容量(mAh)
600
素材
ファブリック&モールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
変調方式
FHSS
通信距離(m)
最大:30
周波数帯域(GHz)
2.4
イヤホン形状
ネックバンド型
伝送帯域(Hz)
A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC/AAC
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様
●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品
専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
約29
電源
DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113.8×45.5×145.5
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間
約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間
約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)
100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)
8/103dB
防水性
IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書
(3.01MB)
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
対応コーデック
SBC、AAC
マルチポイント
同時待受 最大2台
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で!
<小さな音を大きな喜びに>
イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。
また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。
<ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。>
片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。
集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能!
みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。
<安心の日本語音声ガイダンス>
音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。
誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。
<最大10時間のパワフル仕様>
イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。
<メガネやマスクと干渉しない>
完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。
また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間
集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)
充電時間(時間)
充電ケース:約2、イヤホン:約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25
質量(g)
充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)
バッテリー容量(mAh)
充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50
ドライバーユニット(Φmm)
6(ダイナミック型)
入力インピーダンス
ダイナミック型Φ6mm
再生周波数(Hz)
20-20K
防塵防水性能
IP54相当
通信方式
Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数範囲
2.4GHz
通信距離(m)
約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデック
SBC AAC
登録範囲
登録可能端末数:最大4台
対応プロファイル
A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
対応機種
Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
消費電力(W)
0.5
幅(mm)
44
高さ(mm)
16
質量(g)
22
奥行(mm)
69
Bluetooth
バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ
入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
クリアな「はっきり音」機能。聴感上の声の立ち上がり方が自然で聴きやすい「はっきり音」効果を発揮します。
番組やお好みに合わせて、2段階の効き具合を選択できます。大口径Φ52mmステレオスピーカー搭載。
人の声(中高域)重視のチューニングにより、聞き取りやすい高音質でお楽しみいただけます。
すぐに使えるかんたん接続。ACアダプターをコンセントと送信機に接続。
光デジタルケーブルで、テレビの光デジタル端子と送信機をつなげば準備完了です。
テレビのヘッドホン端子にもオーディオケーブルで接続できます。最大約16時間の連続使用が可能。
入力端子
角形光デジタル端子Φ3.5mmステレオミニジャック
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
色
ホワイト
付属品
1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター
型式
アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)
スピーカー:約630、送信機:約130
電源
スピーカー:DC3.6V(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6V(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6V(付属のACアダプターを使用)
連続使用時間(時間)
約16(使用条件により異なる)
音圧
出力音圧レベル:1.1W+1.1W(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2W+1.2W(別売のACアダプターを使用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77
到達距離(m)
送信機:約30
スピーカーユニット
Φ52mm×2
アズワン品番
64-9347-75
送信周波数(GHz)
2.4帯
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷