- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- めがねクリップのおすすめ人気ランキング
めがねクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新247件の「めがねクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネ 取り付け ルーペ」、「防塵マスク メガネ」、「メタルクリップ」などの商品も取り扱っております。
箱入りタイプ。大型。とじ枚数220枚
用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理。使い勝手に合わせて、サイズと入り数を選べる。
色
シルバー
ご自身のメガネにクリップするだけでサングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
レンズ厚1.2mm。
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
色
クリア
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
130
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。
レンズサイズ(mm)
45×110
セット内容
本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス
材質
レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
タイプ
クリップタイプ
種類
メガネルーペ
釘にもかけられる大きな目玉が決め手!
二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
シルバー
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)
スチール
色
シルバー
表面処理
ニッケルメッキ
クリップをメガネに挟むだけのワンクリップ装着。更に跳ね上げ機能付きで掛け外し不要です。
用途お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。
質量(g)
18
レンズ色
クリア
レンズサイズ(mm)
横56×縦15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)
ステンレス・スチール
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。
マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
第TM646号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
NC型(黒)
頭ひも
タイプゴムハーネスHV
適合
RD-6型
材質(面体)
天然ゴム面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.94
質量(g)
529
基準質量(g)
554以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
83
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
102
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
メガネの上から着けられるクリップアップ老眼鏡
色
シルバー
材質(フレーム)
合金
材質(レンズ)
アクリル
医薬品医療機器等法
一般医療機器
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN175号
仕様
しめひもゴムハーネスHV
種別
防毒マスク
区分
L3
質量(g)
500±30
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
機能
伝声器
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
適合吸収缶
RDG-5型・RDG-7型
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。
防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別
取替え式防じん
区分
RL3
質量(g)
625以下
国家検定合格番号
第TM534号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
90
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
吸気抵抗上昇値(Pa)
108
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
29型、隔障NC2型
頭ひも
ゴムハーネスH-VII型
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
115以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
45以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.999
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
クリップ式なのでお使いの眼鏡にワンタッチで取り付けれる前掛け老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)。跳ね上げも可でとっても便利。
質量(g)
約18
レンズ
非球面アクリルレンズ
レンズサイズ(mm)
1枚あたり:横約55×縦35
材質(フレーム)
プラ/合金/ラバー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。
保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。
視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応
ダイオキシン類対策用:レベル1対応
縦(mm)
190
横(mm)
158
粒子捕集効率(%)
99.9
吸気抵抗(Pa)
160以下
質量(g)
363
トラスコ品番
406-4445
種別
取替式防じん
区分
RL3
国家検定合格番号
TM440
機能
伝声器
材質(面体)
エラストマー面体
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
L4N
取扱説明書
指定防護係数
10
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品
マイクロファイバー眼鏡ふき
質量(g)
約19
レンズ色
クリア
寸法(cm)
4.8×14.5
材質(フレーム)
ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
材質(レンズ)
ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
厚さ(cm)
1.5