- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- リラックス用品
- もぐさ 灸のおすすめ人気ランキング
もぐさ 灸のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,034件の「もぐさ 灸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「もぐさ」、「温湿布」、「鍼灸」などの商品も取り扱っております。
鍼灸業界でプロが仕様しているお灸。熱の力とモグサ成分がダブルでツボに働きます。
仕様
施灸ポイント解説書付き
原材料
もぐさ(ヨモギ)
最も親しまれているレギュラー灸。
せんねん灸を一躍有名にしたのがこの商品です。通気穴から温熱とよもぎ成分がツボに浸透します。
温度持続時間
約5~6分
平均温度(℃)
45~49
もぐさに、にんにく成分を混合しました。にんにくの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
もぐさを炭化することで、お灸効果はそのままに煙もニオイもシャットアウト、しかも温熱が長続き。
閉めきったお部屋でも気軽に使えます。火をつけても煙のでないニオイもないお灸。しかも温熱時間が長くなりました。
皮膚の弱い方と、やさしい温熱がお好みの方や女性にお使いいただくソフトタイプです。
台座を少し厚くすることで他の商品と効能は変わらず温熱を下げました。
もぐさにしょうが成分をプラス。しょうがの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
1個(70個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
もぐさにみそ成分をプラス。みその効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
パンツは両脇が開きますので臀部付近の施術に便利です。
またウエストが総ゴムですので履きやすくリラックスできます。
仕様
吸水効果
材質
綿80%、ポリエステル20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)
2
材質
ステンレス線
径(Φmm)
4(ループ)
全長(mm)
270
仕様
ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番
1-6775-12
1パック(10本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器
赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です
「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです
従来のボタンによる操作も可能
高低差ON/OFF切替可
手軽にピン計測(ピンシーク計測)
10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正
付属品
レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書
材質
ABS樹脂
測定範囲
5~1000yd.
質量(g)
136
電源
リチウムポリマーバッテリー
レンズ径(Φmm)
20
倍率(倍)
6
測定精度
±1m
測定範囲(m)
5~913
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.57×3.36×6.13
充電時間(時間)
2
操作回数
フル充電時:ポイント計測時 約25000回
動作温度(℃)
-10~50
保管温度(℃)
-20~60
防水性
IPX4相当(生活防水程度)
レーザー
IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
スムーズで効率的にプレイできるよう緑と赤のOLEDを採用することで卓越した視認性を実現。遠距離の目標物でも瞬時に正確な計測が可能です。外観はレザー調の上質な素材を採用し高級感を演出。こがたかつ軽量で持ち運びやすいコンパクトなデザインです。輝度を自動調整し、天候の変化や日差しなどの影響を受けづらい鮮明な視認性です。また業界最長クラス1600ヤード以上の計測が可能です。直線距離に加え、打ち上げ打ち下ろし時においては高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動計算し表示します。ラウンド中にも安心な生活防水性能です。
仕様
●レンズ径/有効径(mm):21/19.8●レーザー規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product、レーザー波長905nm●計測範囲(y):5~1640(5-1500m)、測定誤差±1m
付属品
レザー調ケース、レンズクロス、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)
116
倍率(倍)
6
外寸(mm)
92×56×31.5
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(充電式)
充電時間(時間)
約3.5、フル充電時使用回数:約39000回
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-20~+60
ひとみ径(Φmm)
3.3
アイレリーフ(mm)
14.7
防水
IPX4(生活防水程度)