- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- やかん 1lのおすすめ人気ランキング
やかん 1lのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新239件の「やかん 1l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やかん 1リットル」、「ストーブ用やかん」、「薬缶」などの商品も取り扱っております。
パール金属モルティア ステンレス製広口ケットル
洗いやすい広口タイプ。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂質量(g)465容量(L)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220適合容量(L)1.1
1個
¥2,798税込¥3,078
翌々日出荷
ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)材質(取手)フェノール樹脂材質(つまみ)フェノール樹脂底面の厚さ(mm)0.4
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂質量(g)508容量(L)1.6板厚(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220適合容量(L)1.1
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂底面の厚さ(mm)0.7
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。
広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
底面の厚さ(mm)0.5材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂板厚(mm)0.5耐熱温度(℃)150
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
ベストコ軽量!丈夫なアルミ
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂種類ケトルRoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
木目調ハンドルであたたかみのあるステンレス製ケトル
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂容量(L)約1.8、約1.2(適正)寸法(mm)約215×160×210色ミラー仕上げ
1個
¥1,998税込¥2,198
9日以内出荷