ゆたぽん 肩のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
85件の「ゆたぽん 肩」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿布」、「肩温め」、「首カイロ」などの商品も取り扱っております。
電子レンジで温めるだけの柔らかいジェルタイプの湯たんぽです(くり返し使用可)。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジでチンするだけで心地よい温かさになります。ふわふわ素材の専用カバー付です。
用途寒い季節の冷え対策に。 トラスコ品番 347-8979 温度持続時間 約1 適合部位 座面用
1個
999 税込1,099
当日出荷

働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質 不織布
1箱(5枚)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器の温熱シート 痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします 両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです コリ改善に適した温度が8時間持続
1セット(4枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g) 500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容 本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質 ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm) 湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g) 約1310(カバー含む) 消費電力(W) 270 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約0.7 電源電圧(V) AC100 充電時間(分) 約5~15 温度設定 約65℃ 保温時間(h) 連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質 クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材) 容量(L) 1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です 腰や背中、首肩といろいろな部位に使いやすい紐付きの温熱パッドです 体に乗せたり、くくり付けたり、押し当てたりと、いろいろな使い方ができます
使用可能回数 250回
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です あご下、フェイスライン、おでこまでをすっぽり覆う大きさです 顔の曲線にフィットする3D形状で、顔全体を包み蒸します 蒸気は目に見えません
1個ほか
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。 ハニカム構造なので通気性も抜群。 オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。 すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど 材質 TPE(サーモプラスチック エストラマー) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 425×375×34
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。 発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6枚)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、心地よい温かさが約5分持続します。あずきとセラミックのたっぷり蒸気が目もと全体を包み込み、1日働いた目を奥までじんわり温めます。365回くり返し使えます。
タイプ 目もとホット
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器の温熱シート つらい腰痛・神経痛等を約48℃の温熱でほぐします 腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです 痛み等の緩和に適した温度が16時間持続
1セット(5枚)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEC(レック)かけぽか
全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。 首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。 本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。 首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。 カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。 直接肌に使える最高温度45℃。温かさは5~8時間持続。 温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。 毎日使いたい人や、急に体調が悪くなった時などのストックに便利な10個入り。
用途掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。屋外活動の時にも。 最高温度(℃) 45 温度持続時間 5~8時間(40℃以上保持している時間) 平均温度(℃) 42 商品タイプ 首用カイロ
1袋ほか
189 税込208
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。 面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。 膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。 お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ 仕様 蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水 材質 (本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100% 質量(kg) (約)1.7 消費電力(W) 360 温度(℃) 蓄熱:(約)55 連続使用時間 アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間 電源(AC100V) 50/60Hz 保証期間 1年間 電気代の目安 蓄熱1回あたり約2.8円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
1個
3,280 税込3,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3層構造のクッションで臀部にかかる圧力を吸収分散させ、座位姿勢を保ちます。
仕様 防汚・防水加工、ハンドル付き 材質 中身/PU(ポリウレタン)フォーム・ゲル、カバー/ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)コート 洗濯方法 手洗い可(カバーのみ)/乾燥機不可
1個
6,790 税込7,469
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティフルエンジェルリラック・ビー
用途スマホやPCでお疲れの首元に セット内容 保証書付き取扱説明書、充電ケーブル、収納ポーチ 材質 首パッド:ステンレス、本体:ABS樹脂 出力(W) 280 電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g) 約160 機能 EMS(モード4種、レベル15段階)、温熱(約39-42℃) 電池 リチウムイオン電池 保証期間 1年 オートパワーオフ 15分 充電時間(時間) 4~8 電源供給方式 USB充電式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 45×138×142 稼働時間(時間) 2~4(モードにより異なります)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷