- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ゆたんぽのおすすめ人気ランキング
ゆたんぽのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「ゆたんぽ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湯たんぽ 充電」、「ゆたぽん」、「湯たんぽ ぬくぬく」などの商品も取り扱っております。
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿
容量(L)
約3
付属品
袋
質量(g)
約540
耐熱温度(℃)
本体:約110、キャップ:約120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約225×320×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質
クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)
容量(L)
1.2
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容
本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質
ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)
湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)
約1310(カバー含む)
消費電力(W)
270
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約0.7
電源電圧(V)
AC100
充電時間(分)
約5~15
温度設定
約65℃
保温時間(h)
連続:約2~10(使用環境による)
片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質
天然ゴム
容量(L)
2
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L)
1.2
種別
たまご型
寸法(mm)
約240×190×30
材質(本体)
クロロプレンゴム・ナイロン・PET
材質(キャップ)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
100
おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。
寸法(mm)
148×208×57
容量(mL)
750
色(袋)
白
袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。
直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。
バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。
お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。
消耗品の予備パッキン付き。
製品安全協会SGマーク品。
用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房
付属品
袋
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100%
寸法(mm)
175×135×55
容量(mL)
600
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
仕様
蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水
材質
(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100%
質量(kg)
(約)1.7
消費電力(W)
360
温度(℃)
蓄熱:(約)55
連続使用時間
アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
電源(AC100V)
50/60Hz
保証期間
1年間
電気代の目安
蓄熱1回あたり約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
色
レッド
松吉医科器械コード
01-5305-06
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
消費電力(W)
360
保証期間
1年間
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底は注湯がしやすいフラット形状。ガス・IH・石油ストーブの天板で加熱可能。バーナーやたき火で直接加熱対応のため、アウトドアでも活躍。内部に支柱がありへこみに強い。製品安全協会SGマーク品。肌ざわりの良い湯たんぽ袋付き。安心の日本製。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活、冷え対策、キャンプなどのアウトドアなどにも。IH対応。直火。安眠グッズ。快眠グッズ。防寒。省エネ。
付属品
カバー
材質
溶融亜鉛メッキ鋼鈑
質量(g)
620
容量(L)
2.5
対応
【熱源】ガス直火、IH、ストーブ上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21.6×7.4
1セット(2個)
¥5,390
税込¥5,929
6日以内出荷
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。くまモンフットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。
オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。
USB-AC変換アダプタを使えばコンセントに差して使えます。かわいいくまモンが足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!
夏には保冷剤を入れてひんやりフットクッションとしても使えます。やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。
用途防寒対策グッズ
セット内容
くまモンカバー、USB-AC 変換アダプタ、電熱シート
本体質量(g)
約450
全長×幅W×厚さ(mm)
約420×340×130
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ・アンカ
仕様
蓄熱液:水
材質
(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
360
電源
AC100V 50/60Hz
温度(℃)
(蓄熱)55
連続使用時間(時間)
アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)
時間
蓄熱:約15分(室温20℃の場合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×28×5
電気代の目安
(蓄熱1回あたり)約2.5円
寸法(縦×横)(cm)
(保温カバー)26×30
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)
500
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。じんわり気持ちいい温かさです。
容量(L)
1.7(目安)
材質
本体/クロロプレンゴム・ナイロン・PET、キャップ/ABS
形状
アザラシ
寸法(mm)
約420×170×130
質量(g)
約200
耐熱温度(℃)
100
電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。
冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00138000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。
コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!
用途ソフト電気あんか、フットヒーター、足元暖房として
色
ブラウン
材質
表布:ポリエステル102%
質量(kg)
0.3
電源(V)
AC100(50/60H)
消費電力(W)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×320×30
電気代の目安
(1時間あたり)0.1円
1台
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷