- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ゆらぎ灯のおすすめ人気ランキング
ゆらぎ灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「ゆらぎ灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led ゆらぎ」、「炎 電球」、「ledキャンドルライト」などの商品も取り扱っております。
ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類
白熱電球
電球形状
フリッカーランプ
定格消費電力(W)
2~3
定格電圧(V)
100
色
クリア
定格寿命(時間)
約500
寸法(mm)
Φ37×75(炎部分高さ:24)
電球(W)
0.04
電池
単4電池2本付
点灯時間
約90時間
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)
100
口金
E12
定格消費電力(W)
0.5
定格入力電流(A)
0.006
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ローソク形
電球の種類
LED
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類
工作キット
LED
Φ5(高輝度)×1
電源電圧(V)
DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)
約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×21×21
ろうそくのゆらめきをLEDで再現!
セット内容
本体×1
材質
PVC
質量(g)
19
寸法(Φ×mm)
38×40
包装形態
化粧箱入
点灯時間(時間)
約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ローソク球
定格消費電力(W)
7
定格電圧(V)
100
全長(mm)
53
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
23
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲
約-5℃~40℃
光源
橙色LED×2個使用
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)
Φ65×22
電池
単4電池3本付
点灯時間
約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
口金
E12
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
20
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ローソク球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全長(mm)
53
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
23
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
シャンデリア形
電球の種類
LED
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色
電球色 クリア
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
15
形状
C7
全長(mm)
53
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
22
定格電流(mA)
5.3
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質
本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ23×176
色
中サイズ
質量(g)
25
連続使用時間
60時間、1日15分で約7か月
光源
黄色LED×1個
径(Φmm)
32
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容
本体×1
材質
PVC
質量(g)
9
寸法(Φ×mm)
29×25
包装形態
OPP袋入
点灯時間(時間)
約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色
カラフル
仕様
製作時間20分
セット内容
ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質
台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【インテリアのアクセントに】
シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【チップタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~
【ストレートタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外
セット内容
本体×6個
材質
ABS
本体質量(g)
約26
使用電池
ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
高さH×直径(mm×Φmm)
約86×周囲約38(共通)