ろ過 滅菌 フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
709件の「ろ過 滅菌 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルトップフィルター」、「無菌 フィルター」、「吸引ろ過 フィルター」などの商品も取り扱っております。
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm) 25 有効ろ過面積(cm2) 4.0 最高使用圧力(MPa) 0.51 最高使用温度(℃) 45 残液量(mL) 0.1以下 材質(フィルター) セルロースアセテート 材質(ハウジング) アクリルスチロール 接続方法 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様 ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途 無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
有効ろ過面積(cm2) 40 穴径(μm) 0.22 滅菌 γ線滅菌 材質(フィルター) 親水性PES 材質(ハウジング) ポリスチレン ホールドアップ容量(mL) 3以下
1箱(12個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
付属品 チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個 仕様 ノンパイロジェニック 。放射線滅菌済 。無細胞毒性 材質 メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン) 白(メンブレン)
1箱(12個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続 ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口) 滅菌方法 γ線滅菌済
1箱
14,900 税込16,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm) 33 滅菌 EO 有効ろ過面積(cm2) 4.5 ろ過量目安(mL) 200 材質(ハウジング) 変性アクリル 残液量(μL) 100以下 最高使用圧力(kPa) 1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
1ケース(12個)
14,980 税込16,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
メンブレン SFCA (ハウジングカラーコード)イエロー
1ケース(12個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificボトルトップフィルタ
33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。
滅菌 放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
1組(12個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificボトルトップフィルタ
33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
材質 本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA) 滅菌 放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
1組(12個)
24,880 税込27,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
ファネル容量(mL) 250 材質(ハウジング) ポリプロピレン フィルターサイズ(mm) 47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。) ろ過能力(L) 3(目安)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2) 10 仕様 エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF) 穴径(μm) 0.45 滅菌 γ線 材質(フィルター) 親水性デュラポア(親水性PVDF) ろ過量目安(mL) 1000~2000 材質(ハウジング) EASTAR 耐熱温度(℃) 45 ホールドアップ容量(μL) 200以下(エア抜き後) 耐圧(kPa) 310
1箱(10個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(12個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa) 0.51 仕様 ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途 無粒子水、無菌水の作製。培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過。HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過。各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター) 親水性PVDF 材質(ハウジング) 変性アクリル 直径(Φmm) 33 滅菌 γ線
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 有効ろ過面積(cm2) 4 直径(Φmm) 25 最高使用圧力(MPa) 0.51 材質(フィルター) セルロース混合エステル 材質(ハウジング) アクリルスチロール 仕様 ろ過対象液:水系・入数:50個 スペース 無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状 入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ 材質(ハウジング) PP
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状 入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング) PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) 45 メンブレン PTFE
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)