- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- わきアイスのおすすめ人気ランキング
わきアイスのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新99件の「わきアイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却グッズ」、「ひんやりグッズ」、「くるっとクール」などの商品も取り扱っております。
脇の下に心地よい冷感を与えます。 バツグンの保冷力+やさしい冷たさ パイルとウレタン生地の二重構造により、外気を遮り、ゆっくり、やさしく、じんわり冷やす。凍結ジェル袋が冷たさを程よく保つ。 心地よい肌触り綿配合のパイル生地が付け心地を快適に。結露や汗によるべたつきを軽減。 ワイドな設計わきの下との接触部分(ジェル袋が入っているパイル地部分)が大きめの設計により、まんべんなくわきの下を冷やす。 長さ調節可能アジャスター付きのため、サイズ調節が可能。(肩幅約55cmまで対応) 動いても外れにくい設計幅15mmの織ゴム使用で無理なくフィットし、安定感抜群。 繰り返し使用可 洗濯可能で衛生的 安心便利なスペアジェル付き。2個をスペアジェルとしてご使用ください。
用途炎天下での作業に。火事に。快眠に
セット内容
カバー×1、×凍結ジェル袋×4
材質
[カバー]本体:綿、ポリエステル、ゴム:ポリエステル中材:ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
質量(g)
275
タイプ
大人用Ⅱ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ゴム部含む) :430~520×190×25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
脇の下にやさしくフィットし、凍らせても固くなりません。発熱や暑い時の外出時に適しています。肌に心地よいパイル布地を使用し、優しく冷温を適度に保ちます。カバーのまま冷凍庫に保管するだけで繰り返し使用できます。3時間以上の冷凍で、繰り返し使用できます。アジャスター付きのため、サイズ調節が可能です。
寸法(mm)
本体/350~460×22×150、カバーのジェル袋部/70×22×150
材質
ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・PE(ポリエチレン)、カバー/綿・ポリエステル
セット内容
カバー×1個、ジェル袋×4個
質量(g)
160
仕様
幼児・小児用
アズワン品番
8-7659-12
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様
ウエスト調整機能付
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ
気化熱効果タイプ
材質
本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)
18
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容
ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1
材質
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類
ベスト
材質
(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水
寸法(mm)
(保冷剤)160×170
色
水色
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル100%
着丈(cm)
約60.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
熱中症対策に最適
保冷剤 3 個付き
ファン付きジャケットと併用で更に効果アップ
色
ブラック
機能
冷感、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
素材
金属ボタン
仕様
保冷剤ポケット、脇アジャスト(マジックテープ)、保冷剤ポケット
種別
ベスト
分類
夏物
色番
4
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類
ジェル(首もと用)
色
ネイビードット
タイプ
子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
暑さで体力消耗の厳しい職場に、装着するだけでひんやりクール!厚手ポケットで保冷効果長持ち!柔らかいメッシュ素材のショートタイプなので体にフィット! 作業の邪魔になりません。涼しいメッシュタイプの素材に保冷剤のアイスパックが(胸2カ所、背中1カ所)付いており温まった体をクールダウン。保冷剤は取外し式なので、衛生的で何度でも繰り返し使用できます。保冷剤は胸用4個、背中用2個付き。
用途熱中症対策猛暑対策に炎天下の屋外作業に
セット内容
ベスト1着、胸ポケット専用保冷剤×4(うち予備2個)、背中ポケット専用保冷剤×2(うち予備1個)
色
ネイビー
サイズ
フリー
質量(g)
(保冷剤)背中用:約180、胸用:約100
サイズ(mm)
(保冷剤)背中用:115×160、胸用:70×115
1着
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様
保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容
ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)
保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上
本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色
ブラック
サイズ
フリー
本体質量(g)
ベスト:106
質量(g/個)
保冷剤:200
胴回り(cm)
約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
暑さ対策、熱中症対策に水に濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加吸水も可能です。
驚異の吸水・吸湿パワーを秘めた繊維BELLOASISを採用し、素早く吸水し圧力を加えても容易に水分を逃しません。
独自技術により開発された3種類の糸が気化熱を効率的に発生。水に浸して絞るだけで瞬間的に冷却します。
抗菌仕様だから、衛生的で水を使用したアイテムで気になる不快な匂いを軽減します。
乾き始めたら、3ケ所の吸水ポケットにペットボトルなどから追加吸水すれば、保水性が持続します。
仕様
外側に染み出さない構造、吸水・冷却・消臭メッシュ採用、簡単に着脱可能な調整バックル付
色
ブラック
素材
表:ポリエステル100%、中:吸水体、裏:ポリエステル100%
色番
49
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)
210×165
質量(g)
300
アズワン品番
1-8650-06
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色
紺
サイズ
フリー(S~LLまで対応)
材質
メッシュポリエステル 100%
1着
¥32,300
税込¥35,530
7日以内出荷