- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- アイコス 充電器のおすすめ人気ランキング
アイコス 充電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「アイコス 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電バッテリー」、「モバイルバッテリー iPhone」、「iQOS ケース」などの商品も取り扱っております。
充電器をシガーソケットに接続し、アイコスを差し込むだけで、車の中で簡単に充電ができます。
質量(g)
28
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
40×25×110
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色
ブラック
適合機種
USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器。USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ
金メッキピン
シールド
2重シールドケーブル
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
その他
90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
質量(g)
約105
ポート数
2
コネクタ形状
USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)
各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種
2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×58×58
定格出力電力(W)
合計24
使用地区
日本
定格出力電圧(V)
5
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)
色
ブラック
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種
USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ
金メッキ
伝送速度(Mbps)
480(最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
USB Type-B
USB規格
USB2.0
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力
DC5V 1A
色
白
ポート数
1
本体質量(g)
26
出力端子
USB Aタイプコネクター
定格入力
AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器。顔つき”しろちゃん”モデルです。
色
ホワイトフェイス
コネクタ形状
Lightningプラグコネクタ
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)
1
対応機種
Lightningコネクタに対応したApple製品
幅W×厚さ×高さH(mm)
外形寸法:約30×30×30※突起部含まず
定格入力電流(A)
0.2
コンセント仕様
90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
定格出力電力(W)
5
定格出力電圧(V)
5
Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。
ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。
ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状
USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)
対応機種
iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
取得規格
MFi認証
USBタイプ
USB2.0/USB1.1
ケーブル種類
ストレート
データの通信、充電が可能
コネクタ形状
Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
長さ(m)
1
色
ホワイト
ケーブル種類
ストレート
取得規格
MFi認証
出力電流(A)
最大2.4
対応機種
iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen)
インターフェイス
USB2.0/USB1.1
適合用途
充電・データ転送用
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状
USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
色
ブラック
適合機種
USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
プラグ
金メッキピン
ケーブル
ツイストペアケーブル(通信線)
転送速度(Mbps)
480(最大)
インターフェイス
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状
Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
色
グレー
ケーブル種類
高耐久ストレート
取得規格
MFi認証
仕様
高耐久ケーブル
出力電流(A)
最大2.4
対応機種
iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen)
インターフェイス
USB2.0/USB1.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
充電・データ転送用
2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。
セット内容
本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1
質量(g)
31
電圧(V)
3.7
内容
4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.7×11×134.5
バッテリー
内蔵リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
2
コイル
セラミックコイル
バッテリー容量(mAh)
360
充填量(mL)
アトマイザー:0.5
使用可能回数
200~220
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル
色
ホワイト
質量(g)
約39 (本体のみ)
使用温度範囲(℃)
0~25
適合規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
約1.5
コネクタ形状
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)
5V時3、9V時2.22
対応機種
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
幅W×厚さ×高さH(mm)
35×27.5×28.5
定格入力電流(A)
0.6
定格出力電力(W)
20
定格出力電圧(V)
5/9
適合地域
日本
プラグタイプ
90度スイング構造
各種認証
MFi
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
D.A.Dから今までにない便利なアイコスケースの登場です!!
iQOSポケットチャージャー・ヒートスティック・iQOS専用クリーナー全てを1つに収納可能!
先にクリーナーを入れてから、ヒートスティックを入れる事により、ヒートスティックの出し入れがスムーズに出来ます。
マグネット開閉式で出し入れもストレスフリー!さらに収納したまま充電も可能です。
厳選された本牛革を採用、こだわりの質感を実感して頂けます。
デザイン
モノグラムレザー
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色
ホワイト
白色度(%)
約93
坪量(g/m2)
約68
紙厚(μm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質
中性紙
色
ホワイト
白色度(%)
約92
坪量(g/m2)
約66
紙厚(μm)
89
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
FSC認証
認証
FSC認証番号
FSC-C010952
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色
ホワイト
質量(g)
約40
定格出力
DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)
1
出力端子
USB Type-A×1
USBポート数
1
定格入力
AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。
色
ホワイト
コネクタ形状
Lightningコネクタ(オス) /USB Aコネクタ(オス)
対応機種
iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhoneXS,iPhoneXR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhoneSE,iPhone6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s 。iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air 。iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation) 。iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation)
取得規格
MFi認証
インターフェイス
Lightning
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
メッシュ
パッケージ
袋+ステッカー
適合用途
充電・データ通信
耐久力約10倍で断線に強い。(※メーカー比)iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
コネクタ形状
(1)Lightning(オス) 、(2)USB A(オス)
対応機種
【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro 10.5-inch、 iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air
インターフェイス
Lightning
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
高耐久
適合用途
充電・データ転送
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状
Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種
USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲
0~35℃
入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz