- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- アイコムのおすすめ人気ランキング
アイコムのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新444件の「アイコム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイコム バッテリー」、「アイコム トランシーバー」、「アイコム マイク」などの商品も取り扱っております。
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様
通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合
中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)
55.5
高さ(mm)
105
質量(g)
約144(BP-258装着時)
種類
特定小電力
奥行(mm)
29.1
電源
単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級
IP54
アンテナサイズ(mm)
79
出力(mW)
内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.38MB)
送受信周波数(MHz)
400MHz帯
小型ポケットサイズです。
スキャン機能を搭載しています。
小型ポケットサイズ
IP67の防塵・防水性能
スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場
仕様
交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)
セット内容
ベルトクリップ
幅(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
81
奥行(mm)
26.5
電源
充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)
距離
通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。
対応製品
(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4
ケーブル長(m)
約5
コネクタ形状
無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など
イヤホン形状
開放型
トラスコ品番
336-8475
適合機種
IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別
小型イヤホンマイクロホン
質量(g)
52
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
イヤホン形状
開放型
トラスコ品番
401-0027
適合機種
IC-4300
種別
小型イヤホンマイクロホン
質量(g)
55
アズワン品番
64-9538-69
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
IC-5010用ハードケースです。
トラスコ品番
479-3714
適合機種
IC-4880・IC-5010
質量(g)
35
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番
336-8441
適合本体
IC-4100、IC-4110
質量(g)
100
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状
耳かけ型
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。
通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。
一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。
(「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に
種類
特定小電力
通信方式
交互通話/中継通話
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×26.5×81(突起物を除く)
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数(MHz)
400帯
送信出力
10mW(20%~-50%)
スピーカー出力(mW)
80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源
単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)
消費電流
700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)
使用温度範囲(℃)
-10~50
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です)
ロングアンテナで安定した通話ができます。
大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類
特定小電力トランシーバー
仕様
交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話
付属品
ベルトクリップ
トラスコ品番
451-6338
材質
ポリカーボネイト
色
ブラック
質量(g)
154
出力
10mW/1mW(切替可能)
電源
充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.5×27.3×102.5
アンテナサイズ(mm)
170
バッテリー
BP-258
通信距離
約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
使用充電器
BC-180、BC-181
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
対応機種
IC-4077S
質量(g)
80
トラスコ品番
334-6595
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用
トラスコ品番
510-0429
適合機種
4810/DPR6
質量(g)
38
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
前面パネルを無線機本体からセパレートして使用するためのケーブル
対応製品
(各種業務用無線機)IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880
備考
RMK-2、RMK-3と組み合わせて使用
コネクタ形状
圧着コネクタ
ケーブル長(mm)
1900
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
イヤホン形状
耳かけ型
無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
トラスコ品番
510-0470
適合機種
LC-153、154
質量(g)
16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ハードケースLサイズです。
用途BP-220N/221装着時に使用
トラスコ品番
510-0437
適合機種
4800、D400S
質量(g)
41
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
イヤホン形状
密閉型
トラスコ品番
401-0035
適合機種
IC-4300
質量(g)
85
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
アイコム 特定小電力トランシーバーIC-4500に装着可能なケースです。
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷