- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- アイコム トランシーバー用イヤホンのおすすめ人気ランキング
アイコム トランシーバー用イヤホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「アイコム トランシーバー用イヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシーバー用イヤホン」、「デジタル トランシーバー」、「ICOM イヤホン」などの商品も取り扱っております。
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状
耳かけ型
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状
密閉型
対応機種
IC-4810、IC-4500
プラグΦ
直径2.5
ケーブル長(cm)
約50
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
300-0877
適合本体
IC-4110
質量(g)
58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
イヤホン形状
耳かけ型
トラスコ品番
509-9846
質量(g)
12
対応機種
IC-4810、IC-4880、IC-5010
プラグΦ
2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
イヤホン形状
耳かけ型
コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
336-8483
適合本体
IC-4110
質量(g)
40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ
同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など
イヤホン形状
密閉型
トラスコ品番
336-8467
質量(g)
40
対応機種
IC-4100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など
イヤホン形状
開放型
トラスコ品番
336-8475
適合機種
IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別
小型イヤホンマイクロホン
質量(g)
52
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様
通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合
中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)
55.5
高さ(mm)
105
質量(g)
約144(BP-258装着時)
種類
特定小電力
奥行(mm)
29.1
電源
単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級
IP54
アンテナサイズ(mm)
79
出力(mW)
内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.38MB)
送受信周波数(MHz)
400MHz帯
イヤホン形状
耳かけ型
トラスコ品番
401-0132
適合機種
IC-4300
質量(g)
13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け
トラスコ品番
510-0411
適合機種
【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D
質量(g)
65
プラグ径(Φmm)
2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
イヤホン形状
開放型
トラスコ品番
401-0027
適合機種
IC-4300
種別
小型イヤホンマイクロホン
質量(g)
55
アズワン品番
64-9538-69
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
イヤホン形状
開放型
トラスコ品番
334-6587
質量(g)
52
対応機種
IC-4077S
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様
マイク、イヤホン一体型
トラスコ品番
835-7392
質量(g)
52
品名
小型イヤホンマイクロホン
対応機種
IC-DPR3/DPR30
アズワン品番
64-9538-78
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。
通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。
一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。
(「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に
種類
特定小電力
通信方式
交互通話/中継通話
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×26.5×81(突起物を除く)
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数(MHz)
400帯
送信出力
10mW(20%~-50%)
スピーカー出力(mW)
80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源
単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)
消費電流
700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)
使用温度範囲(℃)
-10~50
ストレート2ピンのライトユース向けタイピンマイクです。
用途軽作業用
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
510-0275
適合機種
IC-4088D、4088、4008W
質量(g)
52
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
イヤホン形状
密閉型
トラスコ品番
401-0035
適合機種
IC-4300
質量(g)
85
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
仕様
IC-DPR3(デジタル簡易無線)用
トラスコ品番
835-7391
質量(g)
38
品名
タイピンマイクロホン
対応機種
IC-DPR3/DPR30
アズワン品番
64-9610-41
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
小型ポケットサイズです。
スキャン機能を搭載しています。
小型ポケットサイズ
IP67の防塵・防水性能
スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場
仕様
交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)
セット内容
ベルトクリップ
幅(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
81
奥行(mm)
26.5
電源
充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)
距離
通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。
「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。
サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能)
サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。
お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答)
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
録音再生機能
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能)
一時音量切り替え機能(ミュート)
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
IP67の防塵・防水性能
従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
サイドキー割り当て機能
よく使う機能が、より使いやすくなります。
中継装置 IC-RP4150W に対応
中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
付属品
ベルトクリップ/取扱説明書/保証書
質量(g)
約117(BP-260装着時)
種類
特定小電力トランシーバー
チャンネル数
47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×81×26.5(突起物を除く)
連続使用時間(時間)
(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20
機能
サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能
防塵防水性能
IP67
送信出力
10mW
スピーカー出力(mW)
80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)