- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 氷枕・冷却
- アイシングのおすすめ人気ランキング
アイシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新232件の「アイシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用 保冷剤」、「アイシングクッキー」、「氷嚢」などの商品も取り扱っております。
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質
水、吸水性樹脂、防腐剤
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
額・頚部・腋下などの局部クーリングに適しています。扱いやすいサイズで、局部アイシングにピッタリ。-20℃でも凍らず、やわらかい状態のままで使用が可能です。繰り返し使用できますので経済的です。ハーフタイプとレギュラータイプは外装は安心の二重構造です。
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプ
ソフトタイプ
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)
210×165
質量(g)
300
アズワン品番
1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質
高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)
55
化学物質安全性参考資料
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
用途暑さ対策に
仕様
TSNCシリーズ専用
トラスコ品番
160-6129
材質
高吸水ポリマー、CMC
質量(g)
140
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
ペットボトルに巻いて飲料の冷たさをキープ!。凍らせても固くならないペットボトル用保冷剤です。ペットボトルケースに入れてOK。
材質
水、高吸水性樹脂、プロピレングリコール
質量(g)
約122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×75×7
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質
ナイロン100%
洗濯方法
手洗い(30℃)/乾燥機不可
暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。
高い冷却効果と持続性を発揮致します。
冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)
1008
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×330×30
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ダイヤ工業オリジナルの肌あたりの良い保冷剤です。二層構造で凍らすと中心部のみが硬くなり、周りは柔らかいままなので身体にフィットします。bonboneアイスベストの保冷剤ポケットにぴったりなサイズです。
用途身体に当てて体温を調節する為の保冷剤。bonbone アイスベスト、bonbone MOTTと合わせて使用することも可能です。
トラスコ品番
127-7001
セット内容
1個入り
厚さ(mm)
25
質量(g)
206
縦(mm)
200
横(mm)
80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
水、高分子吸収ポリマー、防腐剤
使用目的
暑さ対策
適合本体
No.7179
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷