- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- アイシングスプレーのおすすめ人気ランキング
アイシングスプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新81件の「アイシングスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力冷却スプレー」、「凍結スプレー」、「氷スプレー」などの商品も取り扱っております。
急な捻挫や打撲の処置に。
ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。
増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。
LPガス使用
アズワン品番
8-3639-01
1個(480mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
メントールを配合した瞬間冷却スプレーです。
用途打撲・捻挫などの応急処置に、局所の瞬間冷却に。
冷やしたい時に素早く対応するアイシングスプレーです。
仕様
アイシングスプレー
成分
LPG、エタノール、l-メントール
関連資料
1(1.02MB)
1個(420mL×1本)
¥629
税込¥692
当日出荷
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類
スプレー
たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。
冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。)
使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。
※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など
材質(内容物)
塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×140
温度持続時間
最大約60分(室温30℃静置の場合)
質量(g)
約255
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り
無香料
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類
スプレー
使用方法
タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)。凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ジェット&ミストフォームのダブル機能で洗浄・消毒ができます。
ジェット噴射によって傷口に付着した汚れをしっかり落とします。また、液化ガスを採用することで使いきるまでジェットの勢いが衰えず、安定した洗浄効果が得られます。
ミストフォームは、泡が傷口に留まるため、傷口の細かな汚れも浮き上がらせます。
効果
消毒
成分
塩化ベンゼトニウム、ヒドロキシプロピルセルロースLPG
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)
4
仕様
粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色
ベージュ
テープ種類
ハード伸縮
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類
冷却スプレー
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容
応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き
質量(g)
630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×190×125
材質(ケース)
ポリ塩化ビニル
アズワン品番
3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様
地球温暖化係数/3。オゾン破壊係数/0。蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01。可燃性
成分
LPG
トラスコ品番
327-5272
引火点(℃)
-81.0
臭気
弱いエーテル臭
発火点(℃)
+405
アズワン品番
1-9261-01
冷却能力(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分
LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)
仕様
圧力0.15MPa
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック
使用ガス
HFC134a(100%)
付属品
エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)
種別
冷却剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。
トラスコ品番
779-8181
使用温度範囲(℃)
約-20~100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.017L
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。
スマートな2ピース缶を採用しました。
静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様
CO2換算量:585kg
トラスコ品番
388-0222
主成分
HFC-134a 100%
オゾン破壊系数
0(ODP)
危険物の類別
非危険物
地球温暖化係数(GWP)
1300
1本(420mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分
LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性
TGK品番
863-57-43-01
容量(mL)
420
定格圧力(MPa)
0.15(-40~-50℃時)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分
石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法
(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ
速乾性
使用温度範囲(℃)
~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
28mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分
浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
使用温度範囲(℃)
-20~40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性