- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 暑さ対策保護具
- アイシングベストのおすすめ人気ランキング
アイシングベストのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新74件の「アイシングベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピタッと冷却ベスト」、「保冷剤ジャケット」、「背中 冷却」などの商品も取り扱っております。
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
用途熱中症対策に。
付属品
専用アルミ保冷剤3個付
トラスコ品番
194-8978
セット内容
保冷剤3個付
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
716
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ペルチェで冷やした水の循環によるハイブリッド冷却方式を採用した「メディエイド アイシングギア ベスト」
付属品
専用モバイルバッテリー
セット内容
セット品
色
ブラック
質量(g)
ギア:約1200(バッテリーを除く)
寸法(cm)
ギア:42×68×7
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別
ベスト
混率(%)
ベスト/ポリエステル65・綿35。メッシュ部分/ポリエステル100
生地
ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容
アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)
80~130
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
素材
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様
洗濯可(ネット使用)
セット内容
ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
寸法(mm)
保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上
本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色
ブラック
サイズ
フリー
本体質量(g)
ベスト:106
質量(g/個)
保冷剤:200
胴回り(cm)
約85~115
1着
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。セットの長時間タイプのアルミ保冷パックは40℃環境下でも8時間保冷します。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
付属品
長時間保冷剤(TS-ALHO200)×3個
トラスコ品番
356-9500
セット内容
アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック長時間保冷剤3個
材質
前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)
色
オリーブドラブ
サイズ
フリー
着丈(cm)
36.5
胴囲(cm)
98~138
前丈(cm)
22
身幅(cm)
34
胴回り(cm)
98~138
1セット
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業
仕様
マジックテープ脱着
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット内寸法(mm)
130×180
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様
クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)
約190×130
質量(g)
200
アズワン品番
64-5220-57
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質
ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様
ウエスト調整機能付
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類
ベスト
材質
(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水
寸法(mm)
(保冷剤)160×170
色
水色
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル100%
着丈(cm)
約60.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
首元も同時冷却可能なベスト
柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい
体を冷やし過ぎないので体に良い
結露が少なくべたつかない
重量が軽くて疲れない
装着はバックルでワンタッチ
誰でも簡単に装着
柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類
冷却ベスト
材質
ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム
寸法(mm)
80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)
温度(℃)
(凝固融解温度)16
内容
(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤
保冷時間(時間)
2(使用環境による)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容
ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
材質
脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
色
黒
切替方式
温度:4段階
使用温度(℃)
(推奨)20~45
混率(%)
ポリエステル100
水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました!
ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。
冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。
モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
インナーベスト専用保冷剤です。
TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
トラスコ品番
194-9192
寸法(mm)
170×115
質量(g)
210
アズワン品番
64-5223-14
素材
ポリエステル、ポリウレタンコーティング
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質
高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×110×25
質量(g/個)
約165
快適ウェア用冷却アイテム
保冷剤を入れて涼しさアップ!
消臭テープを縫い込むことで汗ばむ現場での悪臭元を分解し消臭効果を発揮します。
素早く汗を吸収する素材を使用しベタつきを防いでさらさらの気持ちよい肌触りで衣服内を快適に保ちます。
柔軟な伸縮素材を使用し、作業中の体への負荷軽減や疲労回復をサポートします。
色
ブラック
仕様
マジックテープ付き内側ポケット、前側調整付きバックル
混率(%)
(本体)ポリエステル95%、ポリウレタン5%(配色部分)ポリエステル100%
生地性能
吸汗速乾、フリーストレッチ、消臭
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア
セット内容
ベスト
種別
ベスト
サイズ
フリー
切替方式
3段階
混率(%)
(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13
使用環境温度(℃)
20~45
バッテリー容量(mAh)
電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働
胴回り(cm)
78~90
安全機能
異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
仕様
充電回数:約500回
セット内容
P119 ペルチェベスト、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
モバイルバッテリー:99×61.5×15
質量(g)
ペルチェ:265、モバイルバッテリー:186
出力
Type-A DC5V 3.0A(MAX)
混率(%)
(フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100
プレート寸法(mm)
45×45
入力
Type-C DC5V 3.0A(MAX)
充電時間
約4~5時間(DC5V/3.0A 充電の場合)
圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。肩部分はマジックテープで長さ調節が可能なのでどなたでもフィット。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに。交換用の保冷剤はこちら(注文コード:7682497)
成分
【保冷剤】水、塩類
セット内容
ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト
寸法(mm)
【保冷剤】170×25×168
サイズ
フリー
質量(g)
【ベスト】60、【保冷剤】320
1セット
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷