- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 暑さ対策保護具
- アイスノン ベストのおすすめ人気ランキング
アイスノン ベストのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新67件の「アイスノン ベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひんやりベスト」、「アイスノン」、「保冷剤ジャケット」などの商品も取り扱っております。
首につけるだけで18℃の冷たさが続くPCM素材が首もとの熱を吸収します
用途暑い季節の熱中対策
仕様
18℃で固体化するPCM素材による冷却効果
材質(カバー)
熱可塑性ポリウレタン
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様
クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)
約190×130
質量(g)
200
アズワン品番
64-5220-57
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様
洗濯可(ネット使用)
セット内容
ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
寸法(mm)
保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上
本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色
ブラック
サイズ
フリー
本体質量(g)
ベスト:106
質量(g/個)
保冷剤:200
胴回り(cm)
約85~115
1着
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
首元も同時冷却可能なベスト
柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい
体を冷やし過ぎないので体に良い
結露が少なくべたつかない
重量が軽くて疲れない
装着はバックルでワンタッチ
誰でも簡単に装着
柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類
冷却ベスト
材質
ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム
寸法(mm)
80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)
温度(℃)
(凝固融解温度)16
内容
(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤
保冷時間(時間)
2(使用環境による)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様
ウエスト調整機能付
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
速乾素材クールマックスⅡ夜さらさら効果とダブルラッセルの通気性で快適な着用感を実現しました。 保冷剤を専用のジッパー付きのアルミ袋に入れて使用します。
セット内容
本体(アイスバック2)、保冷剤×1個、保冷剤用アルミ袋×1個
材質
本体:ポリエステル(ダブルラッセル)、本体裏面:ポリエステル、保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン、アルミ袋:アルミ、不織布、ナイロン
サイズ
フリー
本体質量(g)
約70
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約235×125×3
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として
仕様
ベスト用保冷剤
材質
(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)
115×170
質量(g)
200
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
メッシュ素材で保冷剤ポケットを4つ入れることで炎天下での作業でも涼しい。ファン付きジャケットが使えない現場でも快適に使用できますが、ファン付きジャケットと合わせると、より快適に過ごせます。
色
黒
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別
ベスト
混率(%)
ベスト/ポリエステル65・綿35。メッシュ部分/ポリエステル100
生地
ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質
高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×110×25
質量(g/個)
約165
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類
ベスト
材質
(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水
寸法(mm)
(保冷剤)160×170
色
水色
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル100%
着丈(cm)
約60.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業
仕様
マジックテープ脱着
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット内寸法(mm)
130×180
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
前胸、背中に4個の大きなポケット付。夏は保冷材を入れ熱中症対策に、冬はカイロを入れ寒さ対策に。
用途野外作業、アウトドアに最適。
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
高吸水繊維ベルオアシスを前面、背面に使用し水に浸すだけで気化熱効果でひんやり!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質
ポリエステル100%、高吸水繊維ベルオアシス
サイズ
フリーサイズ
着丈(cm)
53
1着
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
短め丈で身体にジャストフィット!
ブレが少なく作業の邪魔になりにくい
身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。
ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用!
保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品
保冷剤(3個)
材質
ポリエステル、ミューファン(R)
アイスバックWダブル専用
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)
【アルミ保冷剤】160×170、【シート保冷剤】260×75
セット内容
アルミ保冷剤×1、シート保冷剤×2
材質
アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP・水・高分子樹脂、シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番
816-7565
材質
布地:エチレン酢酸ビニル
色
青
質量(g)
350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
成分
水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
トラスコ品番
358-9044
材質
袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
寸法(mm)
170×115
質量(g)
約210
タイプ
長時間タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷