- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- アイスバケツのおすすめ人気ランキング
アイスバケツのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「アイスバケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイスバケット」、「氷 入れ」、「アイスペール」などの商品も取り扱っております。
容量(L)
4
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質
ステンレス(SUS304)
-196℃まで使用可能です。使いやすい注ぎ口と持ちやすいハンドル付きです。フタが付属しています。バケツの底部はフタにはまるため、フタを使用しない時は下に敷いておくことが可能です。
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質
外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造
ステンレス二重壁間高真空構造
容量(L)
9
八角形状の硬質なポリエチレンフォーム製です。
持運びに便利な取手と、積重ねしやすいフラットなフタが付いています。
容量(L)
4.5
使用温度範囲(℃)
-196~95
外形寸法(mm)
上部327×276、高さ175、底部178×178
内形寸法(mm)
上部247×247、高さ138、底部156×156
TGK品番
814-28-20-01
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
蓋付
容量(L)
4.5
蓋付
容量(L)
2.5
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)
1.6
材質(本体)
ステンレス
質量(kg)
0.43
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×147×166
品名・タイプ
アイスペール
材質(フタ)
クロムメッキ
アズワン品番
64-5279-41
TKG品番
7-1798-1701
TKG品番(2017)
6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L)
1.3
材質
本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン
付属品
アイストング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×135×H165
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-1601
TKG品番(2017)
6-1704-1101
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L)
1.5
材質
ステンレス鋼
質量(g)
528
品名・タイプ
アイスペール
寸法(外径×高さ)(mm)
140×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
容量(L)
1
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質
PP(ポリプロピレン)
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質
本体・フタ/発泡スチロール
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)
300
容量(L)
0.3
仕様
液体窒素使用可
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
0.3
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ84×140
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ65×120