- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 氷枕・冷却
- アイスバックのおすすめ人気ランキング
アイスバックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「アイスバック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保冷剤 リュック」、「氷嚢吊り」、「背中 冷却」などの商品も取り扱っております。
速乾素材クールマックスⅡ夜さらさら効果とダブルラッセルの通気性で快適な着用感を実現しました。 保冷剤を専用のジッパー付きのアルミ袋に入れて使用します。
セット内容
本体(アイスバック2)、保冷剤×1個、保冷剤用アルミ袋×1個
材質
本体:ポリエステル(ダブルラッセル)、本体裏面:ポリエステル、保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン、アルミ袋:アルミ、不織布、ナイロン
サイズ
フリー
本体質量(g)
約70
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約235×125×3
使いやすさを追求したアイスバッグ。
キャップはシリコーンゴムパッキン付きで水もれしにくい。
材質
シリコーンゴム
暑さ対策やスポーツ後のアイシングに!氷が入れやすい大口タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×78×230
2種類の保冷剤で背中と両脇を冷却!速乾素材クールマックス使用。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
本体(ウェア)、アルミ保冷剤×4個
材質
表面:ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面:ポリエステル(クールマックス)
寸法(mm)
フリーサイズ(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
大口径(Φ63mm)で大型の氷もラクに入れられます。
結露・水滴が生じにくい防湿仕様。
疲労部位、筋肉のコリ、ケガの回復期の温熱ケアにホットバックとしても使用可能(55℃まで)。
温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。
材質
バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂
口内径(Φmm)
45
耐熱温度(℃)
45
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ
気化熱効果タイプ
材質
本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)
18
水と氷ですぐ冷却できます。
用途熱中症予防対策に
材質/仕上
キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容
本体、カイロ×2
寸法(mm)
カイロ:130×95
色
迷彩
サイズ
フリー
本体質量(g)
約80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
260×350×3
素材
表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
湿気(結露)が表面にでないので、着衣の上からでも使用できます。
材質
(本体)ポリエチレン<裏面ゴム>、(キャップ)ポリ塩化ビニール
丸い氷、砕いた氷、冷水を使用する氷のう。関節部位の運動後のアイシングなどに使用されています。ひだ状の構造は、肌および関節にスムーズに装着が可能です。EZ-WRAPなどで、固定してください。
直径(Φcm)
約23
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポリウレタン素材のハイテク氷のう。
すぐ冷えて、軽く、ソフトな肌触りです。
容量(mL)
600
材質
(本体)ポリウレタン・塩化ビニール、(キャップ)ポリエチレン
松吉医科器械コード
23-7460-00
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
広口タイプで氷もそのまま入ります。
どんな角度からも直接患部を冷やせます。
結露が付きにくい生地です。
用途発熱や熱中症対策に。患部を冷やすために。
耐熱温度(℃)
0ー50
発熱時の頭の冷却に便利です。
表面はサラッとしていて、お肌になじみます。
天然ラテックス使用。
寸法(mm)
130×230
色
乳白色
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様
ウエスト調整機能付
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
快適ウェア用冷却アイテム
保冷剤を入れて涼しさアップ!
消臭テープを縫い込むことで汗ばむ現場での悪臭元を分解し消臭効果を発揮します。
素早く汗を吸収する素材を使用しベタつきを防いでさらさらの気持ちよい肌触りで衣服内を快適に保ちます。
柔軟な伸縮素材を使用し、作業中の体への負荷軽減や疲労回復をサポートします。
色
ブラック
仕様
マジックテープ付き内側ポケット、前側調整付きバックル
混率(%)
(本体)ポリエステル95%、ポリウレタン5%(配色部分)ポリエステル100%
生地性能
吸汗速乾、フリーストレッチ、消臭
打ち身、筋肉痛はもちろん運動後のクールダウンに役立ちます。夏場の猛暑対策にも効果あり
用途運動後のクールダウン、夏場の熱中症対策に
材質
口金:アルミ、キャップ:ABS樹脂・シリコンパッキン
容量(mL)
1000
質量(g)
80
寸法(cm)
約23×Φ7.5(口直径約5)
耐熱温度(℃)
0~50
アズワン品番
65-0540-49
生地
テトロン+PU(防水加工)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
氷を入れてもお湯(45~50℃)を入れても使える温冷両用タイプ。
吸湿性の高いポリエステル素材は、結露による水滴が付きにくい仕様です。
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類
ベスト
材質
(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水
寸法(mm)
(保冷剤)160×170
色
水色
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル100%
着丈(cm)
約60.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷