- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 氷枕・冷却
- アイスバッグのおすすめ人気ランキング
アイスバッグのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新123件の「アイスバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯氷のう」、「氷のう」、「氷嚢吊り」などの商品も取り扱っております。
使いやすさを追求したアイスバッグ。
キャップはシリコーンゴムパッキン付きで水もれしにくい。
材質
シリコーンゴム
湿気(結露)が表面にでないので、着衣の上からでも使用できます。
材質
(本体)ポリエチレン<裏面ゴム>、(キャップ)ポリ塩化ビニール
氷を入れてもお湯(45~50℃)を入れても使える温冷両用タイプ。
吸湿性の高いポリエステル素材は、結露による水滴が付きにくい仕様です。
水と氷ですぐ冷却できます。
用途熱中症予防対策に
材質/仕上
キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
暑さ対策やスポーツ後のアイシングに!氷が入れやすい大口タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×78×230
丸い氷、砕いた氷、冷水を使用する氷のう。関節部位の運動後のアイシングなどに使用されています。ひだ状の構造は、肌および関節にスムーズに装着が可能です。EZ-WRAPなどで、固定してください。
直径(Φcm)
約23
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。
材質
バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂
口内径(Φmm)
45
耐熱温度(℃)
45
大口径(Φ63mm)で大型の氷もラクに入れられます。
結露・水滴が生じにくい防湿仕様。
疲労部位、筋肉のコリ、ケガの回復期の温熱ケアにホットバックとしても使用可能(55℃まで)。
ポリウレタン素材のハイテク氷のう。
すぐ冷えて、軽く、ソフトな肌触りです。
容量(mL)
600
材質
(本体)ポリウレタン・塩化ビニール、(キャップ)ポリエチレン
松吉医科器械コード
23-7460-00
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
大きな角型キャップで、開け閉めが簡単。
ブロックアイスも入れやすい広口設計。
材質
(表地)ポリエステル、(裏地)天然ゴム、(キャップ)ポリスチレン
寸法(Φmm)
170
松吉医科器械コード
23-3616-00
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
発熱時の頭の冷却に便利です。
表面はサラッとしていて、お肌になじみます。
天然ラテックス使用。
寸法(mm)
130×230
色
乳白色
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
面ファスナー部を2つに分けたツインストラップタイプのアイスバッグ固定用サポーター。
材質
クロロプレン(合成ゴム)
広口タイプで氷もそのまま入ります。
どんな角度からも直接患部を冷やせます。
結露が付きにくい生地です。
用途発熱や熱中症対策に。患部を冷やすために。
耐熱温度(℃)
0ー50
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。
材質
バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂
口内径(Φmm)
45
耐熱温度(℃)
45