- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- アイスマンベストのおすすめ人気ランキング
アイスマンベストのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新65件の「アイスマンベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイスマンベストpro」、「アイスマンベストプロ」、「ペルチェベスト」などの商品も取り扱っております。
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容
アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)
80~130
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
素材
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品
リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)
寸法(mm)
95×65×25
質量(g)
約133
電圧(V)
3.6
出力
携帯充電時:(USB-C)2.0A
充電時間
(2Aアダプター使用時付属していません)
保証期間
購入日から1年間
バッテリー容量(mAh)
5,200
フルハーネスや空調ウェアにも対応のフラットボディ!冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容
ベスト、専用チャージボトル(1000ml)×1、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~6L相当)
素材
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
1セット
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品
本体、タンク、日本語説明書
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
約760
寸法H(mm)
40
タンク容量(L)
2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
寸法D(mm)
260
寸法W(mm)
400
運転音(dB)
強モード約45dB
電源(V)/電流(A)
USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
温度持続時間
強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード
強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
素材
本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)
約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)
ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
PCM材料の熱吸収冷却!!
28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!!
心地よい涼しさを持続!!
アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!!
軽量!!1.6kg
冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復
繰り返し使用可能!!
人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!!
空調服の下に着ると効果が長持ち!!
材質
PCM
質量(kg)
約1.6
サイズ
フリーサイズ
使用時間(時間)
2~4(使用環境によりかわります)
冷却時間
冷蔵庫や冷水に約30分
1着
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色
紺
サイズ
フリー(S~LLまで対応)
材質
メッシュポリエステル 100%
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色
ブラック
サイズ
フリー
胸囲(cm)
80~130
肩幅(cm)
約28
着丈(cm)
約44
素材
ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書
(2.49MB)
氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。
首までヒンヤリと感じさせる冷却構造
ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用
セット内容
ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付)
色
ブラック
サイズ
フリー
胸囲(cm)
80~130
本体質量(g)
650
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
タンク容量(mL)
1300
給水口径(Φmm)
タンク:80
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
セット内容
ベスト型冷却下着本体のみ
材質/仕上
ポリエステル
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
アイスマンベスト用の専用バッテリー、タイマーモード搭載
付属品
充電ケーブル
寸法(mm)
95×65×25
充電池電圧(V)
3.6
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適
材質
生地:TPU・バックル:プラスチック
サイズ
フリー
質量(g)
約800
使用時間(分)
120
本体サイズ(mm)
約350×320
冷却温度(℃)
26
1着
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容
ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1
材質
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質
ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
取扱い終了
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に
長さ(mm)
シリコンホース:170/85/465
出力
ポンプ:5V/0.3A(最大)
定格
(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)
最大流量(L/min)
3
タンク容量(L)
2.987
胸囲(cm)
80~120
着丈(cm)
51.5
バッテリー
リチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間
強:約10時間。弱:約20時間。
バッテリー容量(Ah)
4.4
充電時間(時間)
DC5V/2Aで約4
動作
切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF
胴囲(cm)
90.5
外径(mm)
シリコンホース:4
タンク寸法(mm)
220×320×67、バックサイズ:270×350×100
内径(mm)
シリコンホース:6
充電定格入力(V/A)
【Micro USB】DC5/2(最大)
使用時間(時間)
HIGH:約10、LOW:約20
蓄電池容量(Wh)
16.28
バッテリー寿命
約500回
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
首元も同時冷却可能なベスト
柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい
体を冷やし過ぎないので体に良い
結露が少なくべたつかない
重量が軽くて疲れない
装着はバックルでワンタッチ
誰でも簡単に装着
柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類
冷却ベスト
材質
ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム
寸法(mm)
80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)
温度(℃)
(凝固融解温度)16
内容
(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤
保冷時間(時間)
2(使用環境による)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状です。外周部のプラスチックが脱落を防止します。
用途首周りの冷却に。
質量(g)
250
タイプ
気化熱効果タイプ
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。
酷暑など過酷な環境下での作業用に。
トラスコ品番
207-3521
材質/仕上
E-MEST PES 82%、エラスタン 18%
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
240
胸囲(cm)
100~106
着丈(cm)
67
アズワン品番
64-8360-61
1着
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。
張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。
内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。
モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
用途ワークウェア(クーラー)。
材質
表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジ
色
クロ
サイズ
XXL
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
最強冷感!水冷ベストの首元にペルチェが2個ついたハイブリッド冷感ベスト。1つのバッテリーで水冷とペルチェを使用できます。付属のバッテリーで最大約6時間使用可能!
セット内容
ベスト、専用バッテリー(#7301)、USBケーブル、取扱説明書
色
ブラック
サイズ
フリー
材質(ホース)
冷却:シリコーンゴム
材質(タンク)
TPU
素材
表地:ナイロン・ポリエステル、裏地:ポリエステル100%、脇切替生地:ポリエステル・ポリウレタン
使用時間(時間)
最大同時:約6
1セット
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷