アイソレーショントランスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「アイソレーショントランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 100v 絶縁トランス」、「ノイズカットトランス」、「オーディオ用電源トランス」などの商品も取り扱っております。
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 100 2次電圧(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量 1.5KVA連続、3KVA30分 付属品 200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg) 約7 タイプ 昇降圧兼用 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) 100/115 入力電圧(V) 100/200兼用 コンセント出力 100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個 相数 単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz) 50/60 適合規格 JEM 1333-1976 端子ねじ M4 相数 耐熱クラス E 絶縁耐圧 AC2kV/1分間(P-S,E間)。AC2kV/1分間(S-P,E間) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC1kV)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 200 2次電圧(V) 100 仕様 複巻、静電シールドあり 周波数(Hz) 50/60 相数 単相 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) AC3
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 100 2次電圧(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 110 付属品 接地アダプター付 コード長さ(m) 1.7 保護装置 プロテクター
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
2次電圧(V) R100/110(100) 仕様 複巻、静電シールドあり 形状 TP 周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 単相 使用周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) (P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 200 2次電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC60601-1の認証取得品・PCやディスプレイを接続するだけの簡単操作な、漏れ電流対策用アイソレーショントランス。
1台
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 115~120 付属品 接地アダプター付 コード長さ(m) 1.7 保護装置 プロテクター
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1次電圧 0~200/220V 2次電圧 0~24/26V 仕様 複巻 端子形状 P型/端子台式 取付穴(mm) Φ4.5×10 周囲温度 -5~40℃ 相対湿度 45~85% 使用環境 標高が1000m以下
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 200 2次電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
109,800 税込120,780
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイカツトランス
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。 質量(kg) 10.5 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 1.2 定格周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) AC100/115 容量(kVA) 定格/3 入力電圧(V) AC200 安全装置 電流ブレ-カ- 30A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 205×170×280 関連資料 (6.12MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷