アイホン スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
662件の「アイホン スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターホン 卓上スタンド」、「給湯器 リモコンカバー」、「インターホン角度調整台」などの商品も取り扱っております。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1台
7,998 税込8,798
当日出荷

集合住宅システム PATMO 管理室親機GBX-MK用卓上スタンド
用途マンション向け・業務向け 材質 樹脂 寸法(mm) 116×216×72
1台
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ 充電池式 セット内容 カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g) 【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V) 【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間) 約16 モニタ 2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式 【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

モニター付親機JK-1MD ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了 ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能) ・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能) ・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯 ・プレストーク機能(通話ボタン長押) ・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話 ・解錠ボタン押下による電気錠の解錠 ・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯 オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる カメラ付玄関子機 JH-DA ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質 親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂 形状 親機・子機:壁取付型 親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー 質量(g) 親機:約460、子機:約190 使用温度範囲(℃) 親機:0~40、子機:-10~+60 消費電力(W) 待受時1.2W、最大7.0W 出力 親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク) 電源電圧 親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給 撮影範囲 子機:'ワイド時:左右 約170° 液晶モニター 親機:3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数 親機:23万画素 適合ボックス 親機・子機:JIS1個用スイッチボックス 音色 4点打(ピンポーン、ピンポーン) 接続台数 カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性 子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式 親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話 最低被写体照度(Lux) 子機:約5 カメラ仕様 子機:1/4型カラーCMOS
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

親機は子機を同時呼出。
セット内容 親機(AT-216)と子機(AT-306) 質量(g) 【親機】約410【子機】約280 消費電力(W) 【親機】最大2/待受0.5 電源 AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (親機)80×210×52、(子機)80×210×52 アズワン品番 64-3204-19
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

通話方式 電話型同時通話 通信距離 (最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 材質 ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様 (呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質 ABS樹脂 形状 据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g) 約410 電源電圧 親機から供給 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 音色 電子発信音(プルプル) 通話方式 電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


材質 本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂 形状 据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する) 電源電圧(V) DC24(電源アダプターより供給) 機能 自動・手動録画、再生、保存 適合ボックス JIS2個用または3個用スイッチボックス モニタ 7型TFTカラー液晶 通話方式 拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

材質 ABS樹脂 形状 壁取付型 フラネルブラック(N2近似マンセル値) 質量(g) 35 備考 角度8°上下両用 適合ボックス J|S1個用スイッチボックス
1個
959 税込1,055
当日出荷

材質 本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂 形状 据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する) 電源電圧(V) DC24(電源アダプターより供給) モニタ 7型TFTカラー液晶 通話方式 拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

取り付け形状 露出型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×210×58 機能 夜間表示灯、増設スピーカー対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

材質 自己消火性PC +ABS樹脂 スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値) 質量(g) 約380 備考 GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2A、GBM-2H専用品
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

見やすく操作もしやすいタッチパネル式7型ワイド画面。 持ち運べるワイヤレス子機&センサーライトカメラ連動。 2個用または3個用スイッチボックス。
電源 AC電源直結式 機能 タッチパネル、パノラマワイド、ズーム&パンチルト、カバーレスレンズ、準動画録画、6画面録画、SDカード対応、ワイヤレス、みやすさ補正、夜もカラー、7型カラー、玄関モニター、ハンズフリー、夜間表示灯、ファミリーコール、プレストーク、送話表示、(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、分離二世帯、独立二世帯
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1台
559 税込615
当日出荷

親機は子機を同時呼出。 電池寿命インジケーター付。
セット内容 親機と子機(乾電池・配線別売) 電源 単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様 呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質 自己消火性ABS樹脂 形状 壁取付型 質量(kg) (親機)0.5(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック 備考 玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当) 消費電力(W) 最大2、待受0.6 電源電圧 (親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給 アズワン品番 64-3204-22 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 接続台数 玄関子機1台 通話方式 (親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷