- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- アイリス オーヤマ 芝刈 機替刃のおすすめ人気ランキング
アイリス オーヤマ 芝刈 機替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「アイリス オーヤマ 芝刈 機替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EY2233替刃」、「替刃 芝刈機」、「ボッシュ 草刈り機」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマ製 充電式グラストリマー JGT230専用の替ブレードです。
質量(g)
4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
28×3.5×99
アズワン品番
65-2021-94
1セット(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。
ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。
刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。
タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。
グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。
安全ロックボタン付きです。
色
ホワイト
寸法(mm)
1140×380×960
質量(g)
7000
材質
PP
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1000
刈込み幅(mm)
320
刈込み高さ(mm)
25/45/65(3段階)
集草容量(L)
30
切断方法
ロータリー式
防水保護等級
IPX4
付属品
グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品
充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル
幅(mm)
850~1070
高さ(mm)
180~360
質量(g)
2000
奥行(mm)
203
定格電圧(V)
DC18
刈込み幅(mm)
230
連続使用時間(分)
約50
使用電池
リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約60
アズワン品番
65-2021-93
ストローク数(min-1)
8000
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
適合
ART26LI用
1セット(24本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
グラストリマー交換用替刃10枚入りです。
用途セフティ3グラストリマー替刃。
1セット(10枚)
¥878
税込¥966
当日出荷
水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。
はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。
芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。
中身が見える集草バッグ付き。
替刃交換が簡単。
収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
電流(A)
6.5
質量(kg)
6.8
電圧(V)
交流100(50/60Hz)
刈込み幅(mm)
約200
絶縁方式
二重絶縁
回転数
約7800min-1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×1070×820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×107×82
刈込高さ調整
8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。
新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
セット内容
替刃 4枚、取り扱い説明書
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×102×16
対応機種
SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.15+つなぎコード10
全長(mm)
745
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
650
刈込み幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
適合面積(m2)
~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途草刈り
高さ(mm)
87
質量(g)
140
奥行(mm)
5
太さ(mm)
25
1セット(18枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
25
適合本体
GGT-120Li
1袋(10枚)
¥779
税込¥857
当日出荷
1枚
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。
ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。
メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。
ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品
充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル
材質
本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
色
ホワイト
質量(g)
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1480×192×230
刈り幅(mm)
金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)
14.4
刈込み幅(mm)
260
バッテリー
ライトバッテリ
刈込み方式
ナイロンコード