- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- アイリスオーヤマ 除湿器のおすすめ人気ランキング
アイリスオーヤマ 除湿器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新64件の「アイリスオーヤマ 除湿器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイリス オーヤマ 乾燥 機」、「加湿器 10畳」、「除湿器」などの商品も取り扱っております。
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)
8500
コード長さ(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×247×657
水タンク容量(L)
約2.5
除湿能力(L/日)
5.8
除湿面積
木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。
衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。
除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、
また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。
タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。
静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。
(29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
色
ホワイト
タイプ
ゼオライト式(デシカント式)
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
590
コード長さ(m)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×234×640
製品質量(g)
7800
水タンク容量(L)
約2.5
除湿能力(L/日)
5
除湿面積
(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)
切タイマー
2/4/8時間
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)
8300
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
180/190(50/60Hz)
乾燥時間(分)
157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×233×430
安全装置
切り忘れ防止装置、3分間保護機能
電源コード(m)
2
電源(AC V)
100
水タンク容量(L)
約2.5(自動停止)
運転モード
弱・強・おまかせ
除湿能力(L/日)
5.9/7.3(50/60Hz)
除湿面積
木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)
切タイマー
2/4/6時間
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
色
グレー
質量(g)
19000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×300×715
電源コード(m)
2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
260/300
最大消費電力(W)
660/700(50/60Hz)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
4.5
除湿能力(L/日)
最大11.0/13.0(50/60Hz)
除湿面積
木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)
5300
消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×211×464
電源(AC V)
100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
2.0
除湿能力(L/日)
2.4/2.2(50/60Hz)
除湿面積
木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1~24時間)付きです。
色
ブラック
質量(g)
48000
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相AC200
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×415×912
消費電力(W)(50/60Hz)
950/1200
アズワン品番
65-2322-25
除湿能力(L/日)
75
面積(m2)
91~183(除湿可能目安)
1個
¥189,000
税込¥207,900
翌々日出荷
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
11500
コード長さ(m)
2
定格消費電力(W)
720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
334×285×739
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
お買い上げ日より1年間
水タンク容量(L)
約3.5
風量調整
サーキュレーター:弱・中・強
モード
除湿切替:弱・中・強
首振り
50°/70°/90°
除湿能力(L/日)
8.0
除湿面積
木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2)
切タイマー
2/4/8時間
1台
¥30,900
税込¥33,990
翌々日出荷
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)
【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質
ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)
3500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×257×342
モード
衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー
2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。
コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
【安全装置】
・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。
・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
色
ホワイト
質量(g)
14000
タイプ
コンプレッサー式
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格電力(W)
50Hz:265・60Hz:300
タンク容量(L)
約4.0で自動停止
コード長さ(m)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×260×618
消費電力(W)(50/60Hz)
265/300
運転モード
除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
除湿能力(L/日)
12
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)
23
寸法(mm)
354×232×400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
28/29
適合床面積
20畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
「アイリスオーヤマ 空気清浄機能付除湿機 IJCP-J160/KDCP-J16H」の交換用フィルターです。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)
210
備考
フィルター交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で交換目安1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×32×266
対応機種
IJCP-J160
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
加湿ユニットが取り外し可能!
加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、
お手入れが非常に簡単です。
適合床面積
10畳
加湿機能
○
【18畳】【上下左右首振り】【静音】
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)
39/37(上下左右首ふり時)
寸法(mm)
約210×210×290
切タイマー
2、4、8時間
色
アイボリー
定格周波数(Hz)
50/60
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
コード長さ(m)
約1.4
定格電圧(V)
AC100
適合床面積
18畳/20畳(50/60Hz)
質量(g)
2100
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)
2100
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)
49/43
適合床面積
14畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番
471-4512
寸法(mm)
683×264×1000
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート!
加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)
300
タイマー時間
2/4
色
ホワイト
花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます
適合本体
PMMS-DC100
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。
設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルター
トラスコ品番
471-4521
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
交換目安
開封後約2年
対応機種
PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×18×390
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
空気清浄機能付き除湿機(IJCP-M120・KIJCP-M120)に使用する集塵フィルターです。高性能集じんフィルター採用で、花粉やほこり・ちり、Pm2.5などを集じんします。
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)
175
交換目安
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×38×210
対応機種
空気清浄機能付き除湿機 IJCP-M120・KIJCP-M120
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
8畳
機能
上下角度調節・風量調節
質量(g)
1100
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
首振角度(°)
上下(手動):360
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)