- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- アイリスオーヤマ 18Vのおすすめ人気ランキング
アイリスオーヤマ 18Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「アイリスオーヤマ 18V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モノタロウ 18v」、「アイリスオーヤマ充電器」、「アイリスオーヤマ 充電アダプター」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です!
充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。
対応商品
充電式インパクトドライバ 18V
充電式ドライバドリル 18V
充電式丸のこ 18V
充電式ジグソー18V
充電式レシプロソー18V
充電式ディスクグラインダ 18V
充電式スティッククリーナー18V
充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254
充電式ヘッジトリマー18V JHT350
充電式グラストリマー18V JGT230
充電式ポールチェーンソー18V JPC1518
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
定格電圧(V)
DC18
充電池タイプ
リチウムイオン電池
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
定格電圧(V)
DC18
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品
充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル
幅(mm)
850~1070
高さ(mm)
180~360
質量(g)
2000
奥行(mm)
203
定格電圧(V)
DC18
刈込み幅(mm)
230
連続使用時間(分)
約50
使用電池
リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約60
アズワン品番
65-2021-93
ストローク数(min-1)
8000
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。
種類
リチウムイオン二次電池
定格電圧(V)
DC18
使用温度(℃)
0~40
バッテリー容量(mAh)
2000
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。
充電時間(分)
60
商品タイプ
本体+バッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×155×1015
定格電圧(V)
DC10.8
充電池タイプ
リチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)
1500
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。
定格電圧(V)
DC18
打撃数(min-1[回/分])
0~3500
適合ビット
6角軸(2面幅6.35mm)
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)
2.2
吐出水量(L/min)
1.8
付属品
充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1
色
ホワイト
質量(g)
1800
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電圧(V)
DC18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
884×82×243
連続使用時間(分)
15(強運転)/40(弱運転)
充電器出力
DC20V 2A
充電器入力
AC100V50/60Hz
充電時間(分)
70
充電池タイプ
定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)
1.8
色
サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)
10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×188×169
ブレード長さ(mm)
350
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約130
端子
Type-C
運転時間
22分(無負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品
USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)
質量(kg)
1.8
使用温度範囲(℃)
0~40(充電時:5~35)
電流(A)
(入出力)3/2.2/1.66
電圧(V)
(入出力)DC:5/9/12
定格電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
895×139×252
定格容量
6000mAh
連続使用時間
50分(無負荷)
充電時間
120分
バッテリー電圧(V)
18
風量調整
6段階
充電池タイプ
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)
2000
端子
Type-C
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
高い木の切断に最適!
やや斜めになっている事で切りやすい。
用途高い枝の剪定、切断に。
質量(g)
3100
規格
ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)
電圧(V)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460~2015×105×150
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
60
バー全長(mm)
170(チェーン)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
2.8
オイルタンク容量(mL)
80
運転時間(時間)
20(無負荷時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)
1.75
材質(本体)
外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])
強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)
強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲
360°
風速(m/min)
強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
285×330×360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)
230
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
充電式ハンディバリカン専用の替えトリマーブレードです。
10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。
適合
充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218
質量(g)
300
刈込み幅(mm)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×350×25
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに
質量(g)
800
定格電圧(V)
DC10.8
最大締付トルク(N・m)
80
付属ビット
プラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)
適合ビット
6角軸(2面幅6.35mm)
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品
交換用サンドペーパー
色
グレー
質量(g)
370
回転数(min-1[r.p.m])
0-10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×101×140
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
寸法(mm)
のこ刃:40
色
グレー
質量(g)
970
回転数(min-1[r.p.m])
0-4500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×213×180
最大切込深さ(mm)(90°時)
30
最大切込深さ(mm)
40°:26
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。
付属品
使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器
定格電圧(V)
DC18
バッテリー容量(mAh)
2000
充電時間(分)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×155×1015
充電池タイプ
リチウムイオン2次電池
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
商品タイプ
本体+バッテリー
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです!
レシプロソーとは?
⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。
◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。
◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。
定格電圧(V)
DC18
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)
(ブロワ)2.2
集塵容量(L)
1.2
付属品
ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)
230
幅(mm)
190
質量(kg)
1.17
高さ(mm)
235
材質(本体)
ABS
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)
15
ブロワ風速(m/s)
63.5
真空度(kPa)
4.5
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書
(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)
18
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
回転数(min-1[r.p.m])
10000
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
317×118×118
適合
バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA
作業量(目安)
コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)
2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)
317
幅(mm)
118
高さ(mm)
118
電圧(V)
18
砥石径(Φmm)
100
適合バッテリー
A-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
色
グレー
質量(g)
540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×170×113
切断能力(mm)木材
(板厚)45
ストローク長(mm)
14
ストローク数(min-1)
0-2300
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷