- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- アイリスオーヤマ LEDデスクライトのおすすめ人気ランキング
アイリスオーヤマ LEDデスクライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「アイリスオーヤマ LEDデスクライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスクライト 目に優しい」、「電気スタンド コードレス」、「蛍光スタンド」などの商品も取り扱っております。
【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)
(待機時)0.2
定格消費電力(W)
6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類
LED
電源コード(m)
1.8
トラスコ品番
818-6544
材質
ABS樹脂
質量(g)
450
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×80×260
JIS照度
一般形
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
(器具)240
アーム
フレキシブル
光色
昼白色
演色指数(Ra)
85
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)
8.5
電源コード(m)
1.8
材質
本体:PC
質量(g)
820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×222×331
照度(Lx)
1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)
8.5
アーム
角度調整
調光方式
無段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
適合規格
照度:JIS照度A形準拠
光源
LED
待機時消費電力(W)
0.4
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)
1.8
材質
本体:PC
質量(g)
850
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×412×463
光源
LED
定格消費電力(W)(50/60Hz)
12
アズワン品番
64-9306-53
アーム
角度調整
直下照度(Lx)
照度:JIS照度AA形準拠
電球の種類
LED
待機時消費電力(W)
0.5
調光の可否
可
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)
1.8
材質
本体:PC
質量(g)
850
消費電力(W)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×232×331
照度(Lx)
2500
アーム
角度調整
調光方式
無段階
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
調光の可否
可
光源
LED
待機時消費電力(W)
0.4
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質
本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
寸法(mm)
約420×500×513
色
ブラック
質量(g)
【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)
DC5/2.1A
定格入力電圧(V)
本体:DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
電源コード(m)
約1.8
光源
LED
使用電池
12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
保証期間
お買い上げ日より1年間
JIS照度
AA形準拠
アーム
ダブルアーム
光色
【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
調光方式
長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
直下照度(Lx)
1700
演色指数(Ra)
85
感知距離(m)
リモコン:約1.5以上
電球の種類
LED
待機時消費電力(W)
0.6 ※USB給電ポート未使用時
調光の可否
可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで
好みの明るさに調光ができ、 オフィスなどで適切な明るさをご提供します。
デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。
色
ホワイト
質量(g)
1000
電源(V)
AC100(50/60共通)
消費電力(W)
12
適合規格
照度:JIS照度AA形準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×410×410
電源コード(m)
1.8
光源
LED
照度(Lx)
3000
アズワン品番
64-9306-54
調光方式
無段階
演色指数(Ra)
85
待機時消費電力(W)
0.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。
3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!
仕様
点灯タッチスイッチあり
質量(g)
1100
出力(W)
USB給電:7.5、Qi充電:9
消費電力(W)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×330×410
JIS照度
A型
明るさ(Lm)
480
光色
3段階
調光方式
3段階/長押し無段階
直下照度(Lx)
2500
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
調光の可否
可
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
材質
本体:PC
質量(g)
230
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)
USB:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×162×252
光源
LED
定格消費電力(W)(50/60Hz)
4
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
64-9306-51
アーム
角度調整
直下照度(Lx)
2000
電球の種類
LED
待機時消費電力(W)
アダプターによって異なります
調光の可否
可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。
3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!
仕様
点灯タッチスイッチあり
電球の種類
LED
調光の可否
可
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類
LED
色
ブラック
電源コード(m)
約1.8
調光の可否
可
定格消費電力(W)
(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
寸法(mm)
約420×419×497
質量(g)
【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45
材質
本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
光色
【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
光源
LED
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格入力電圧(V)
本体:DC24
待機時消費電力(W)
0.6 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)
DC5/2.1A
直下照度(Lx)
1700
JIS照度
AA形準拠
調光方式
長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
演色指数(Ra)
85
保証期間
お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
感知距離(m)
リモコン:約1.5以上
使用電池
12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
アーム
ダブルアーム
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品
ACアダプタ×1
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
13.2
スイッチ
点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格
LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)
約870
アーム長さ(mm)
約540
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
照度(Lux)
3100
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
約25000
灯数
LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類
LED
調光の可否
あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)
1.3
電圧(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
18
出力
DC24V 1.0A
電源コード(m)
約1.8
光源
中間色・白色・昼白色・電球色・温白色
色温度(K)
2700~6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×50×68
光束(Lm)
最大約900
アーム長さ(cm)
68
アーム
ダブルアーム
電球の種類
LED
調光の可否
可
調光範囲
無段階
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約360×171×335
色
ホワイト
質量(g)
1400
出力
UCB:DC5V/1.2A
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
11.0 (電源アダプターを含む)
定格入力電圧(V)
本体:DC24
電源コード(m)
約1.8
機能
まぶしさガード採用。。USB給電付き。。スマホスタンド付き。。右利き・左利き両対応台座
光源
LED
保証期間
お買い上げ日より1年間
JIS照度
AA形準拠
アズワン品番
64-9306-44
アーム
シングルアーム
光色
昼白色
調光方式
無段階
直下照度(Lx)
2200
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)
5.5
電源コード(m)
約1.6
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
750
定格
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
520
寸法(cm)
セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約94.5
使用場所
屋内用
光色
昼光色
Qi。ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)
仕様
●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません
定格消費電力(W)
22.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×380
色温度(K)
2700~6500
光束(Lm)
600
光色
電球色~昼光色
演色指数(Ra)
85
待機時消費電力(W)
0.5
調光の可否
長押し無段階/3段階
電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト!
スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。
軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。
ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。
電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
色
ブラック
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂
寸法(mm)
約85×230×105(折りたたみ時)。約85×230~285×105
質量(g)
約90(電池を除く)
光源
0.3W白色LED×1
使用乾電池
単3形乾電池×3(別売)
色(本体)
ブラック
アーム
角度調整
電球の種類
LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品
2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)
1435
消費電力(W)
12
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)
3000~5000
入力電流(mA)
1000
光束(Lm)
最大1800
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
1800~350
グリーン購入法
適合
直下照度(Lx)
(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)
95
ブルーライトカット率
最大30%
電球の種類
チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否
○(無段階)
フリッカーフリー
○
調色の可否
○(昼光色/白色/電球色)