- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- アイワ ラジカセのおすすめ人気ランキング
アイワ ラジカセのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新85件の「アイワ ラジカセ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カー ラジカセ」、「アイワ ラジオ」、「血中酸素濃度スマートウォッチ」などの商品も取り扱っております。
昨今人気の昭和レトロなデザインのラジカセ。50代以上に絶大な信頼を誇るaiwaブランド。3W+ツイーターとバスレフスピーカーの本格ステレオサウンドにデジタル機能も搭載。カセットテープへの録音、再生が可能。Bluetooth5.0レシーバー機能。USBメモリ(MP3)再生機能。左右独立VU式レベルメーターが針の動きで音量の変化、強さを表示。高音+低音の音質調整ツマミで抜けが良いシャープな音から迫力の重低音の調整が可能。単二乾電池×8本(別売)でも使用可能
用途音楽鑑賞、ラジオ視聴に。IWA AUDIO aiwa アイワ ラジカセ カセットプレーヤー カセットデッキ カセットレコーダー ラジオ AMラジオ FMラジオ ワイドFM
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
18
周波数(kHz)
AM受信:530~1600
対応
使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44.5×11.6×28.5
周波数(MHz)
FM受信:76~108
端子
ステレオイヤホン:3.5mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ
付属品
電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)
1.3
色
グリーン
電源(V)
AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)
AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.7×8.8×16.2
周波数(MHz)
FM受信:76~108
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデル。カセットテープにCD、ラジオ録音可能。災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式。大きな文字で操作がらくらく。CDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き。使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる
用途AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント
付属品
電源ACアダプター、保証書/取扱説明書
質量(kg)
1.433
出力(W)
スピーカー:1.2×2、4Ω
電源(V)
AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売)
消費電力(W)
9
定格
9V_1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×21.5×25
周波数(MHz)
FM受信:76~108
出力端子
イヤホン3.5mmミニジャック
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ
付属品
電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)
1.3
色
レッド
電源(V)
AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)
AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.7×8.8×16.2
周波数(MHz)
FM受信:76~108
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現。デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ。レコードプレイヤー(33/45回転)。録音再生ダブルカセットデッキ。CD、CD-R/RW再生。Bluetoothレシーバー機能。USBメモリ(MP3)録音再生機能。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mm入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット
仕様
スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続
セット内容
本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書
質量(kg)
4.35g(本体のみ)
消費電力(W)
15
電源
本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A
対応
使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5
周波数(MHz)
FM受信:76~108
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
パステルカラーで彩る音楽体験。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。スピーカー3W×1
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー モノラルスピーカー 防災グッズ
付属品
電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)
1
電源(V)
AC:100 50/60Hz
消費電力(W)
10
周波数(kHz)
AM受信:530~1600
対応
使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.2×8.6×16.2
周波数(MHz)
FM受信:76~108
シンプルなデザインと機能を備えた定番のCDプレーヤー。CDプレーヤー(再生専用)、AM/ワイドFMラジオ、外部入力、イヤホンのシンプル機能。災害時に強い乾電池/電源コンセントの2Way方式。受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ搭載。スリム・縦型のシンプルでインテリア性の高いデザイン。持ち運びに便利なコンパクト設計。3.5mmステレオイヤホン端子。3.5mmステレオ外部入力端子
用途CDプレーヤー、ラジオ、防災グッズとして。簡単 コンパクト設計 電池使用可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、電源コード
材質
ABS樹脂他
質量(kg)
1.3
電源(V)
単二乾電池×6本(9、別売り)
消費電力(W)
約16
最大出力(W)
実用:2×2
周波数(kHz)
AM受信:522~1620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×6.5×16.5
周波数(MHz)
FM受信:76~108
シンプルかつ愛着の持てるデザイン。和室、洋室を問わないシンプルカラー。使い勝手のよい1Wモノラルスピーカー。カセットテープへの録音、再生が可能。AM/ワイドFMラジオ受信。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。大きな文字で操作がらくらく。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途場所を選ばず気軽に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオカセットプレーヤー radio カセットデッキ 軽量 小型 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ
付属品
電源コード、取扱説明書/保証書
質量(g)
980
電源(V)
AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)
AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×10.5×16.5
周波数(MHz)
FM受信:76~108
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様
●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度
付属品
ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数
インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素
ディスプレイ
10.1
解像度
1280×800ドット
防塵防水性能
防水なし / 防塵なし
スピーカー
1.0W ×2
OS
Android14
Webカメラ
アウトカメラあり / インカメラあり
Bluetooth
あり 5.0
内蔵マイク
あり
容量(GB)
32
無線LAN
あり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USB
Type-C(2.0) ×1
オフィスソフト
なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。
熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
用途熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策
材質
ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン
対応OS
iOS10以上。Andorid 5.1以上
機能
スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応
充電時間
約1.5時間
電池
内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh
ディスプレイ
1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶
解像度
240 × 456ピクセル、 326PPI
防塵防水性能
IP67
充電方式
マグネット式充電
関連資料
aiwa bandで熱中症対策義務化に向けた対策を!商品紹介資料(3.1MB)
Bluetooth
Bluetooth 5.2
待機時間
通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間
最大輝度(cd/m2)
450
タッチスクリーン
指紋防止コーティング強化ガラス
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
4K解像度で思い出の瞬間を逃さないデュアルモニター装備のアクションカメラ。防水防塵ケースや予備バッテリー、記録用SDカードをはじめとした豊富なアクセサリーをパッケージ
質量(g)
約97(電池含む)
形式
画像:JPG
レンズ
広角100°
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×33×43.8
連続使用時間(時間)
動画連続撮影時間:約1.5~2
機能
手ブレ補正(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)、ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、上下反転モード、自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、対応スマートフォンアプリからの操作
バッテリー
リチウム充電池(1,050mAh/3.7V)
ディスプレイ
リアディスプレイ:2.0インチIPS液晶(タッチパネル)/フロントディスプレイ:1.3インチ液晶
解像度
静止画:24M(5,664×4,248)/ 20M(5,120×3,840)/16M(4,608×3,456)/ 13M(4,160×3,200)/8M(3,264×2,448)。動画:4K(3,840×2,160)60fps/30fps。2.7K(2,688×1,520)30fps、1080P(1,920×1,080)120fps/60fps/30fps、720P(1,280×720)240fps/120fps/60fps/30fps
使用環境温度(℃)
-30 ~60
焦点距離(mm)
2.262
充電時間(時間)
約1.5※使用状況や環境により変化する場合があります。
動画
MP4
F値
F2.4
撮影モード
静止画:通常撮影、自動撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大30秒)。動画:通常撮影、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、分割(ループ)撮影
使用環境湿度(%)
最大 70(結露なきこと)
インターフェイス
USB type-Cポート (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット・ microHDMIポート
イメージセンサー
1,200万画素 CMOSセンサー
対応SDカード
microSDカード(U1~U3、256GBまで)
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
大画面12.6inc 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Home 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで、外出先でのビジネスユースに最適なほか、動画視聴といったエンタメも楽しめます。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
サイズ(inch)
12.6インチ
OS
Windows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit
容量(GB)
28GB(M.2 PCIe SSD)
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット
仕様
GPU:ARM Mali-G72 MP3
セット内容
本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付)
色
midnight
質量(g)
約330
電源
AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A
センサー
加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約124×約9×約208(突起部除く)
バッテリー
内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V)
メモリー
4GB
連続使用可能時間
最大約6時間
ディスプレイ
8インチIPS液晶モニター
解像度
(画面)800×1280px
使用環境
温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)
対応メディア
microSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPU
Mediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz)
充電時間(時間)
約3(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー
内蔵 1W 8Ω ×2
OS
Android(TM) 12
インターフェイス
USB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.0
カメラ仕様
フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF)
内蔵マイク
内蔵 ×1
容量(GB)
64
無線LAN
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
システム対応
(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
Android13にMediaTek Helio G99 8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音質にこだわったDolby ATOMSに対応した4スピーカー搭載aiwaタブレット
仕様
●CPU詳細:Mediatek Helio G99 OctaCore●メインメモリ:6GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度、ジャイロ
付属品
ACアダプター / USBケーブル / イヤフォン、交換用イヤーピース / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数
インカメラ:500万画素、アウトカメラ:1300万画素
ディスプレイ
10.3
解像度
2000×1200ドット
防塵防水性能
防水なし / 防塵なし
スピーカー
1W ×4 (Dolby Atmos対応)
OS
Android13
Webカメラ
アウトカメラあり / インカメラあり
Bluetooth
あり 5.2
内蔵マイク
あり
容量(GB)
128
無線LAN
あり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USB
Type-C(2.0) ×1
オフィスソフト
なし
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
Android13に8コアCPUを搭載し、音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカーを実装したaiwaタブレット
仕様
●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
質量(g)
約500
電源
AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A
センサー
加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243.3×9.7×161.8(突起部除く)
バッテリー
内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
ディスプレイ
10.1インチIPS液晶モニター
解像度
画面:1920×1200px
使用環境
温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)
対応メディア
microSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPU
Mediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4)
スピーカー
内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応)
OS
Android 13
マイク/スピーカー
マイク:内蔵×1
インターフェイス
USB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット
Bluetooth
Bluetooth(R)5.0
カメラ仕様
フロント:500万画素、リア:800万画素(AF)
無線LAN
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品
ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド
色
ブラック
質量(g)
615/キーボード:440
タイプ
【キー】パンタグラフ
電源
AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W
接続方式
【キーボード】マグネットタイプ 5ピン
センサー
加速度センサー
対応
タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)
有効画素数
【イン・アウト】500万画素
外部出力
microHDMI ×1
バッテリー
内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
キー数
78キー(日本語入力キーボード)
メモリー
4GB
ディスプレイ
10.5インチIPS液晶
解像度
1920×1280ドット
使用環境
【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)
使用CPU
【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)
スピーカー
1W 8Ω×2
OS
Windows11 Pro 64bit
Webカメラ
アウトカメラあり/インカメラあり
インターフェイス
USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子
Bluetooth
あり 5.0
内蔵マイク
あり
容量(GB)
64GB
ストレージ
eMMC
無線LAN
あり ac/a/b/g/n
カードスロット
あり microSDカード
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
aiwaタブレットDタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページにてご確認ください。
適合機種
aiwa tab AB10L-2
1台
¥4,148
税込¥4,563
翌日出荷
JA2-TBW1001の液晶パネルを保護する専用フィルム
1台
¥729
税込¥802
翌日出荷
aiwaタブレットBタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷