アウグスト乾湿計のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
81件の「アウグスト乾湿計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿度計 正確」、「温湿度計 屋外用」、「乾湿球 湿度計」などの商品も取り扱っております。
気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×271×29 質量(g) 約125 温度測定範囲(℃) -30~50 設置方式 壁掛け 測定精度(°) ±1(at0~30/その他は±2) アズワン品番 1-741-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

精度の高い乾湿計です
種別 検定なし 1/2 コード JC-5070 目盛(℃) 0.5 アズワン品番 61-0017-19 目盛範囲(℃) -20~50
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様 金属枠付 全長(mm) 400 温度測定範囲(℃) -20~50(0.5℃目盛)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番 614-88-22-01 材質 本体/ ABS樹脂 寸法(mm) 90×30×301 質量(g) 260 温度測定範囲(℃) -10~50 精度(℃) ±1 アズワン品番 1-627-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 乾湿計
1個
6,270 税込6,897
欠品中

安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。 質量(kg) 0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×450×110 種別 温湿度計 温度測定範囲(℃) 0~50 設置方式 スタンド式 アズワン品番 1-9900-01 温度計の種類 乾湿計
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番 359-88-22-15 材質 本体/ABS樹脂 寸法(mm) 104×28×160H 質量(g) 110 温度測定範囲(℃) -10~50 精度(℃) ±1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg) 約0.74(本体) 電源 単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター 目盛(℃) 0~50(最小目盛0.2℃)
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃) -10~50 湿度測定範囲(%) 0~94 材質 本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm) 285×84×26 質量(g) 100 1目盛 温度計:1℃、湿度:- 温度精度 ±1℃ 湿度精度 ±10% 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。 適合 SK-RHG/SK-RHG-S用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×10×250 温度測定範囲(℃) -20~50 アズワン品番 61-0017-17 松吉医科器械コード 06-3090-00
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm) 85×55×260 電源 単3乾電池4個 測定範囲(℃) -30~+50 測定項目 湿球温度、乾球温度、相対湿度 測定精度 ±0.2℃ 分解能 0.1℃
1個
107,900 税込118,690
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質 本体:ABS、表面:アクリル 質量(g) (約)15 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 0~100 表示分解能(%) 1メモリ2℃ 2 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約28×48×14
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
114,000 税込125,400
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 特性 防水 材質 本体:ABS樹脂、液晶:ガラス 寸法(mm) 217×64×19 質量(g) 146 電源 単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります) 最小表示 数字:0.1℃、バー1目盛:1℃ 測定範囲(℃) -10~50 精度(℃) 0~40℃:±1、それ以外:±2 保護等級 IPX4 測定間隔 10秒
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
仕様 ●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃ アズワン品番 1-627-11
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質 PS樹脂 1目盛 温度1℃/湿度2% 温度測定範囲(℃) -10~40 湿度測定範囲(%) 20~90 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格 一般製品 測定範囲(℃) -10~42 精度 ±0.5℃以内 最小目盛 0.5℃ 外寸法(mm) 70×75×255
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃) -30~50 精度 ±0.2℃以内 最小目盛 0.2℃ 外寸法(mm) 100×105×430
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)