- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- アウトドアロープのおすすめ人気ランキング
アウトドアロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新130件の「アウトドアロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丈夫なロープ」、「ガイロープ」、「ザイル」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
115
切断荷重(kN)
約1.47(144kgf)
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
付属品
ロープスライダー(4個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質
ポリプロピレン
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質
ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)
5×10
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
寸法(Φmm×m)
3.5×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY
付属品
ジッパー式ビニールケース
材質
ナイロン100%
長さ(m)
30
耐荷重(kg)
250
太さ(mm)
4
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番
EA628BR-50
材質
ナイロン
色
ODグリーン
長さ(m)
15.2
使用荷重(kg)
250
太さ(mm)
4
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
材質
アルミニウム
寸法(mm)
(約)36×12
適合ロープ径(Φmm)
3~5
1セット(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープは、安全性への十分な配慮と耐候性・耐摩性、
更にロープワークにおける快適さを求め、美しいロープデザインを基本的な設計理念として製作してあります。
引張り強さが大きい。適度な伸び。紫外線に強い。変色しにくい。
擦れに強い。コシがあって柔らかく、操作しやすい。色線が見分けしやすい。
長さ(m)
250
伸び(%)
(破断時)32
強さ
(引張り)1500kgf
直径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能
用途各種仮止め、荷締めに
材質
ナイロン
長さ(m)
15
ロープ張力(kg)
約250
太さ(Φmm)
4
用途各種結束
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。