アウトレットガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「アウトレットガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック溶接機」、「塩ビ溶接 ヒートガン」、「アウトレット」などの商品も取り扱っております。
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合 送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用 適合ワイヤ径(Φmm) 1.8-1.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷



FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。 トラスコ品番 387-2459 質量(g) 600 出力(W) 600 電源(V) 100 コード長さ(m) 2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×200×38
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷



騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
用途熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。 小径チューブの収縮に。 トラスコ品番 480-3337 セット内容 本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ 質量(kg) 9 タイプ 1基装着 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) AC100 電力(W) 最大700 温度調節範囲(℃) 0~400 風量(L/min) 80 風圧(kPa) 20~40
1台
139,800 税込153,780
当日出荷



1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

本体NS-300のオプションのガンです。NS-300から供給された圧縮エアにRLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。高速ノズルを装着することにより標準ノズルより溶接がスピーディー且つ綺麗に仕上がります。
用途塩ビの溶接。 適合 NS-300 トラスコ品番 387-2467 質量(g) 600 出力(W) 600 電源(V) 100 コード長さ(m) 2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×60×60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷


1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷