- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- アウトレットコンセントのおすすめ人気ランキング
アウトレットコンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新149件の「アウトレットコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インレット プラグ」、「コンセントボックス」、「アウトレット」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
125
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
極配置
有極
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
極配置
有極
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
黒
種類
埋込コンセント
結線方式
半田付け端子
色
黒
極数
接地2P
寸法L(mm)
37.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
30.5
適合電線(mm2)
2、3.5
適合プラグ
7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
適合電線径(Φmm)
1.6~2
極配置
抜止形
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
色
ホワイト
種類
露出コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)
10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
-
色
ミルキーホワイト
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
フルカラー1コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
色
白
極数
接地2P
寸法L(mm)
40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
33
適合電線(mm2)
2、3.5
適合プラグ
7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
NEMA規格
NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)
1.6~2
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
色
ミルキーホワイト
適合電線
Φ1.6、Φ2
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2223
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
色
白
極数
接地2P
寸法L(mm)
37.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
30.5
適合電線(mm2)
2、3.5
適合プラグ
7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
適合電線径(Φmm)
1.6~2
極配置
抜止形
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = ねじ取り付け。ジェンダー = オス。定格電流 = 10A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズフォルダー数 = 1。定格電圧 = 250Vac。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。。ヒューズは付属ておりません、。ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
仕様
ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし
幅(mm)
44.2
高さ(mm)
41.2
定格電圧(V)
250 ac
定格電流(A)
15、10 at 40℃ 250Vac
深さ(mm)
28.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス
動作周波数(Hz)
50/60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = パネルマウント。ジェンダー = オス。定格電流 = 10 A, 15 A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズ数 = None。定格電圧 = 250 V ac。。UL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷