- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- アウトレットボックス用支持金具のおすすめ人気ランキング
アウトレットボックス用支持金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「アウトレットボックス用支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アウトレットボックス用 固定バー」、「ボックス 固定金具」、「ボックス取付金具」などの商品も取り扱っております。
適合
(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
表面処理
電気亜鉛めっき(U)。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合ボックス
2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Uh)
アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。
材質
(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
仕様
適合間柱/65×35~45(mm)
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合
吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
(ナベM5×25)2本
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
適合ボックス
スライドボックス。アウトレットボックス
適合
軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
天井ボードが張られた後でも、全ねじボルトが天井ボードより突き出ていますので、ボックスの位置を容易に確認することができます。
ボックスへの取り付け、取り外しが簡単に行えます。
使用後は、回収して再使用できます。
適合
ボックス支持金具:T38U、BH9N
材質
溶融亜鉛めっき鋼板。ボルト:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。
軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。
金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。
ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。
ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。
前面・側面どちらからでもねじ留めできます。
36、47、57の目盛り入りです。
付属品
ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)
材質
亜鉛めっき鋼板
スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])
196(20)
適合ボルト径
3分ボルト(W3/8)
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理
ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。
パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合
丸鋼:Φ9、Φ12
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合吊りボルト
W3/8。W1/2
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様
適合軽量間柱間隔/260~430mm
付属品
軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本
適合ボックス
ライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(U)
適合ボックス
1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
1箱(20個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
●スタット取り付け作業の省力!
●電着塗装されています。
●側面釘穴(ビス穴)付です。
●トロ防止の工夫がされています。
●各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。
●3分スタット付
色
電着塗装/黒