- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- アカギ ねじ込みT足のおすすめ人気ランキング
アカギ ねじ込みT足のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「アカギ ねじ込みT足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸切り吊り金具」、「吊り金物」、「羽子板」などの商品も取り扱っております。
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類
T字脚
材質/仕上
鉄
トラスコ品番
282-0978
質量(g)
36.2
サイズ(mm)
W3/8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズ
W3/8
材質
SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
立バンドの取付足です。
種類
T足
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
用途立バンド用のねじ込み式取付足
寸法D(Φ×mm)
10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
吊ボルト径
W3/8”
仕様
全ねじボルトと併用して木材からの吊足に
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径
直径4mm
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
立バンドの取付足です。
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルト
W3/8
適合板厚(mm)
21以上
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビット
GS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
用途立バンド取付用の足に。
種類
T足
材質
ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)
4.5
取付ピッチ(mm)
38
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上
鉄
仕様
立管の取付用に使用
厚さ(mm)
3.5
種類
T字脚
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。