- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- アカギ エイムのおすすめ人気ランキング
アカギ エイムのおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新105件の「アカギ エイム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイラック 吊り金具」、「ベースチャンネル」、「全ネジ クランプ」などの商品も取り扱っております。
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
吊ボルト径
W3/8
色
シルバー
適合フランジ厚(mm)
1~25
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
タイプ
傾斜対応タイプ
材質/処理
SUS304
適合フランジ厚(mm)
1~25
許容静荷重
100~150kg
材質
SUS304
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径
W3/8
トラスコ品番
284-1011
タイプ
固定タイプ
適合フランジ厚(mm)
1~15
許容静荷重
70kg
材質/処理
めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
トラスコ品番
442-1582
質量(g)
756
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径
W3/8
タイプ
固定タイプ
適合フランジ厚(mm)
1~15
許容静荷重
70~100kg
材質/処理
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
タイプ
複合傾斜対応タイプ
材質/処理
有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)
1~25
許容静荷重
100~150kg
表面処理
有色クロメートめっき仕上げ
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具
吊ボルト径
W3/8
表面処理
有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)
7~12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)
1~25
床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
サイズ
W3/8×150A以下
寸法L(mm)
250
寸法P(mm)
120、Φ11×110(穴径)
寸法P1(mm)
100、Φ11×25(穴径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
床配管、立て配管用の支持架台。電気亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
板厚(mm)
4.5
床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
板厚(mm)
4.5
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
エイムの脱落防止用金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)
7~21
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フランジ幅(mm)
100~400
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
タイプ
複合傾斜対応タイプ
材質/処理
SUS304
適合フランジ厚(mm)
1~25
許容静荷重
70~100kg
材質
SUS304
エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)
7~21
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フランジ幅(mm)
100~400
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
トラスコ品番
442-1540
質量(g)
422
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
適合フランジ厚(mm)
1~25
吊ボルト径
W3/8
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
適合フランジ厚(mm)
1~25
RoHS指令(10物質対応)
対応