- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- アカギ エイムsのおすすめ人気ランキング
アカギ エイムsのおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新3件の「アカギ エイムs」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ クランプ」、「寸切り吊り金具」、「吊りハンガー」などの商品も取り扱っております。
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70~100kg材質/処理SUS304
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ
1個
¥199税込¥219
3日以内出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)2.0寸法A(mm)23寸法B(mm)6適合フランジ厚(mm)1~15適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
¥169税込¥186
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具吊ボルト径W3/8色シルバー適合フランジ厚(mm)1~25
アカギステンエイム
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。タイプ傾斜対応タイプ材質/処理SUS304適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質SUS304
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8タイプ振り子無し質量(g)200表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf
1個
¥239税込¥263
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具吊ボルト径W3/8表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~12
1個
¥299税込¥329
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個
¥1,150税込¥1,265
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
1個
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
アカギエイムF
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ複合傾斜対応タイプ材質/処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg表面処理有色クロメートめっき仕上げ
立バンドの取付足です。
種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
1個
¥119税込¥131
当日出荷













![エイムS型 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03447683-180827-02.jpg)