- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- アカギ 金具のおすすめ人気ランキング
アカギ 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新436件の「アカギ 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つば付き足」、「アカギ ハヤウマ」、「SUS ブラケット」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
SGP管用の蝶番式吊バンド
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具
吊ボルト径
W3/8
表面処理
有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)
7~12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類
A型ブラケット
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルト
W3/8・M10
立バンドの取付足です。
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1817
質量(g)
395
品名
ハヤウマ2
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
吊ボルト径
W3/8
色
シルバー
適合フランジ厚(mm)
1~25
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途立バンド用のねじ込み式取付足
寸法D(Φ×mm)
10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
立バンドの取付足です。
種類
T足
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1868
質量(g)
311
品名
ハヤウマ6
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
タイプ
傾斜対応タイプ
材質/処理
SUS304
適合フランジ厚(mm)
1~25
許容静荷重
100~150kg
材質
SUS304
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1825
質量(g)
360
タイプ
左
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法D(mm)
280
寸法E(mm)
212
寸法B(mm)
M10×35L
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
100
寸法F(Φmm)
11
寸法G(Φmm)
13
適合管外径(Φmm)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
センター金具C型とサイド金具CA型の巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷