アキレス シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「アキレス シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎フィルムシート」、「静電気防止フィルム」、「アキレス フィルム」などの商品も取り扱っております。
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質 塩化ビニル 幅(cm) 137 表面抵抗値(Ω) 8.5×106
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm) 1370 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201) 透明
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
性能 防炎 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 形状 ビニールカーテン 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 27(JIS K 7201準用)
1巻(30m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 幅(mm) 1370 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 トラスコ品番 455-7212 質量(kg) 18 ブラック 表面抵抗値(Ω) 106(JIS K-6911) 光線透過率(%) 0
1本
88,980 税込97,878
当日出荷

ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート 透明 付属品 L型・I型ジョイント各12個付き 厚さ(mm) 0.1 寸法(mm) 450×450
1箱(12枚)
64,980 税込71,478
6日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm) 1370 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 455-7158 ブラック 表面抵抗率(Ω) 109Ω(JIS C2170準用) RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 26(JIS K 7201準用)
1本
87,980 税込96,778
3日以内出荷

標準的なフラットで優れた透明性の製品群です。
用途通常の工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りにお使いください。 仕様 フラット 透明 タイプ 一般制電
1巻
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。 幅(mm) 1370 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 トラスコ品番 455-7239 質量(kg) 18 透明 表面抵抗値(Ω) 106(JISK-6911)
1本
99,980 税込109,978
翌日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 「アキレスフラーレ」の優れた防炎性能はそのままに、工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
仕様 消防法施行令第4条の3に適合 形状 ビニールカーテン オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用 幅(mm) 1200 材質 帯電防止PE ブルー透明 表面抵抗(Ω) 1×1011/□以下(20℃、50%RH)
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
性能 【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
1巻(10m)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 幅(mm) 1370 長さ(m) 50 厚さ(mm) 0.1 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 455-7191 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 表面抵抗値(Ω) 106初動開扉力(N)(JIS K-6911) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質 塩化ビニル 表面抵抗値(Ω) 3.9×107
1枚
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法 (幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mm アズワン品番 7-131-02 抵抗値(Ω) 10^6(表面、導電塗工面)
1巻(10m)
25,980 税込28,578
当日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
厚さ(mm) 1.0 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 516-0570 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 1370 透明 長さ(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 27(JIS K 7201準用)
1巻(10m)
38,980 税込42,878
当日出荷

特殊な導電性塗膜により帯電防止性能を発揮します。
寸法(m) 50 厚さ×幅W(mm) 0.1×1370 アズワン品番 61-0080-32
1巻
97,980 税込107,778
8日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。 幅(mm) 1830 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 455-7123 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) クリア RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
98,980 税込108,878
3日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm) 915 厚さ(mm) 1 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 形状 ビニールカーテン 透明 長さ(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 27(JIS K 7201準用)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm) 1000(導電有効寸法960) 長さ(m) 20 厚さ(μm) 250 破断伸度(%) MD:190/TD:150 透過率(%) 65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω) 1×104~1×105/□ 収縮率(%) MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa) MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷