アキレス フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「アキレス フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明不燃性シート」、「静電気防止フィルム」、「ウイルセーフ」などの商品も取り扱っております。
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm) 915 厚さ(mm) 1 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 形状 ビニールカーテン 透明 長さ(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 27(JIS K 7201準用)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
性能 防炎 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 形状 ビニールカーテン 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 27(JIS K 7201準用)
1巻(30m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズ アキレスボードAG 熱伝導率(W/mk) 0.024以下 密度(kg/m3) 25以上 圧縮強度(N/cm2) 8以上 曲げ強度(N/cm2) 15以上 透湿係数(ng/m2sPa) 40以下 適合JIS規格 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2) 3以下 推奨接着剤 コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質 塩化ビニル 表面抵抗値(Ω) 3.9×107
1枚
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
厚さ(mm) 1.0 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 516-0570 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 1370 透明 長さ(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 27(JIS K 7201準用)
1巻(10m)
38,980 税込42,878
当日出荷

石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 工法 接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等 認定番号 準不燃材料(QM-0455、QM-0762) 関連資料 特長
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 50 JIS規格 JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。
厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 25
1巻ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
339,800 税込373,780
9日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm) 1370 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用 幅(mm) 1200 材質 帯電防止PE ブルー透明 表面抵抗(Ω) 1×1011/□以下(20℃、50%RH)
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201) 透明
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 アキレスフラーレの防炎性に加え、可塑剤の移行を抑制し、他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。
幅(mm) 1830 厚さ(mm) 0.1 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 516-0588 形状 ビニールカーテン オレンジ 長さ(m) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 27(JIS K 7201準用)
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質 塩化ビニル 幅(cm) 137 表面抵抗値(Ω) 8.5×106
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 幅(mm) 1370 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 トラスコ品番 455-7212 質量(kg) 18 ブラック 表面抵抗値(Ω) 106(JIS K-6911) 光線透過率(%) 0
1本
88,980 税込97,878
当日出荷

耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m) 100 性質 防滴透明
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。 幅(mm) 1830 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 455-7123 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) クリア RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
98,980 税込108,878
3日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 仕様 紫外線吸収タイプ。プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)。消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 455-7247 幅(mm) 1370 イエロー RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 28(JIS K 7201準用)
1本
83,980 税込92,378
3日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 アキレスフラーレの防炎性に加え、可塑剤の移行を抑制し他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。
厚さ(mm) 0.1 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 1830 透明 長さ(m) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 27(JIS K 7201準用)
1巻(50m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷