- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- アキレス 静 電 シートのおすすめ人気ランキング
アキレス 静 電 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「アキレス 静 電 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電 シート」、「テープ 間仕切り」、「静電気防止フィルム」などの商品も取り扱っております。
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質
塩化ビニル
幅(cm)
137
表面抵抗値(Ω)
8.5×106
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)
1370
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質
塩化ビニル
表面抵抗値(Ω)
3.9×107
特殊な導電性塗膜により帯電防止性能を発揮します。
寸法(m)
50
厚さ×幅W(mm)
0.1×1370
アズワン品番
61-0080-32
1巻
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)
色
透明
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)
1200
材質
帯電防止PE
色
ブルー透明
表面抵抗(Ω)
1×1011/□以下(20℃、50%RH)
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法
(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mm
アズワン品番
7-131-02
抵抗値(Ω)
10^6(表面、導電塗工面)
1巻(10m)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表面(片面)は特殊導電性塗膜です。
プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
455-7212
質量(kg)
18
色
ブラック
表面抵抗値(Ω)
106(JIS K-6911)
光線透過率(%)
0
1本
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
455-7239
質量(kg)
18
色
透明
表面抵抗値(Ω)
106(JISK-6911)
1本
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)
1370
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.1
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7191
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
表面抵抗値(Ω)
106初動開扉力(N)(JIS K-6911)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
50
トラスコ品番
849-9861
質量(kg)
1.6
基材
セイデンF
特性
帯電防止、防炎
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7158
色
ブラック
表面抵抗率(Ω)
109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム
平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。
日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)
1370
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
幅(mm)
1830
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7123
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
仕様
紫外線吸収タイプ 。消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7182
色
イエロー
表面抵抗率(Ω)
109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
適度なクッション性で足疲労を軽減します。
ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。
色
グレー
接地抵抗(Ω)
5×109(JIS A1454に準拠)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
仕様
紫外線吸収タイプ。プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)。消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7247
幅(mm)
1370
色
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
28(JIS K 7201準用)
1本
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー
幅(mm)
1000(導電有効寸法960)
長さ(m)
20
厚さ(μm)
250
破断伸度(%)
MD:190/TD:150
透過率(%)
65(光線[550nm])
表面抵抗率(Ω)
1×104~1×105/□
収縮率(%)
MD:0.9/TD:0.6(加熱時)
破断強度(MPa)
MD:176/TD:186
1巻
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2.0
色
グリーン
長さ(m)
7.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×7500
接地抵抗(Ω)
(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(7.5m)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
455-7174
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
18
表面抵抗値(Ω)
1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
1本
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷