アキレス 静電のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「アキレス 静電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎フィルムシート」、「静電気防止フィルム」、「アキレス セイデンF」などの商品も取り扱っております。
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質 塩化ビニル 表面抵抗値(Ω) 3.9×107
1枚
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm) 1370 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201) 透明
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質 塩化ビニル 幅(cm) 137 表面抵抗値(Ω) 8.5×106
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法 (幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mm アズワン品番 7-131-02 抵抗値(Ω) 10^6(表面、導電塗工面)
1巻(10m)
25,980 税込28,578
当日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 幅(mm) 1370 長さ(m) 50 厚さ(mm) 0.1 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 455-7191 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 表面抵抗値(Ω) 106初動開扉力(N)(JIS K-6911) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

特殊な導電性塗膜により帯電防止性能を発揮します。
寸法(m) 50 厚さ×幅W(mm) 0.1×1370 アズワン品番 61-0080-32
1巻
97,980 税込107,778
8日以内出荷

「アキレスオレールクリスタルタイプ」は折れてたためるアコーデオン式純透明の帯電防止カーテンです。開閉がスムーズでスマートに収納できます。静電気を嫌う場所の間仕切りで頻繁に開閉する場合などに便利です。
厚さ(mm) 1.3 仕様 帯電防止・防炎タイプ 消防法施行令第4条の3に適合 形状 アコーディオン式カーテン 幅(mm) 1180 透明 長さ(m) 12 表面抵抗率(Ω) 109Ω(JIS C2170準用)
1巻(12m)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用 幅(mm) 1200 材質 帯電防止PE ブルー透明 表面抵抗(Ω) 1×1011/□以下(20℃、50%RH)
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極 通常電極 電極長H(mm) 10
1箱(10本)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 幅(mm) 1370 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 トラスコ品番 455-7212 質量(kg) 18 ブラック 表面抵抗値(Ω) 106(JIS K-6911) 光線透過率(%) 0
1本
88,980 税込97,878
当日出荷

帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。 幅(mm) 1370 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 トラスコ品番 455-7174 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg) 18 表面抵抗値(Ω) 1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
1本
82,980 税込91,278
翌々日出荷

アズワンセイデンF
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm) 1370×30×0.3 材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 表面抵抗値(Ω) 106Ω(導電塗工面) アズワン品番 7-131-01
1枚
69,000 税込75,900
当日出荷


幅(mm) 100 長さ(m) 50 トラスコ品番 849-9859 材質 基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系 質量(kg) 1.6
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能 日本防炎協会登録品 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω) 1011
1本
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

アキレスソフマットD
帯電防止ポリウレタン製で、帯電防止機能とクッション性能を持ったマットです。
用途立ち作業エリアに、冷えた床面からの凍え防止にお使い下さい。 接地抵抗 EPA 5.0×109Ω(JIS A 1454に準拠) 硬度 70度(Cタイプラバー硬度計)
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質 塩化ビニル 厚さ(mm) 0.3 規格 消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ 137cm×30m 表面抵抗値(Ω) 10^6(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 26(JIS K 7201)
1巻(1巻)
66,980 税込73,678
4日以内出荷