- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- アキレスウィルセーフのおすすめ人気ランキング
アキレスウィルセーフのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新71件の「アキレスウィルセーフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ フィルム」、「アキレス フィルム」、「アキレス シート」などの商品も取り扱っております。
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)
20
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)
40
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)
1370
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護
材質
UV硬化型塗料
厚さ(mm)
0.162
主な用途
保護用
粘着力(N/25mm)
17.9
特性
防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!
ほとんどのウイルスをカバーすることができます。
貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。
SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど
仕様
はさみで自由にカット可能
付属品
抗菌済シール
寸法(mm)
245×174
質量(g)
8
タイプ
微粘着タイプ
アズワン品番
64-8812-36
特性
貼って剥がせる
耐用年数(年)
約10
1箱(1枚×5パック)
特価
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
好きな大きさ・カタチにカットして使える ウイルス対策抗菌シールです。 エレベーターのボタンや取っ手、パソコン、マウスなど気になる場所に貼るだけでOK。抗ウイルス・抗菌処理されたフィルムがウイルス・菌の繁殖を抑制します。安心の日本製。
用途ウイルス対策、抗菌、接触感染対策、
サイズ(mm)
約80×140
材質
PET(抗ウイルスラミネートPET♯25)
色
透明
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)
色
透明
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)
1200
材質
帯電防止PE
色
ブルー透明
表面抵抗(Ω)
1×1011/□以下(20℃、50%RH)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)
1370
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.1
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7191
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
表面抵抗値(Ω)
106初動開扉力(N)(JIS K-6911)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷